Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-RW Verbatim 700MB 10pcs Pack 12x JewelCase Scratchresist retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CD-RW Verbatim 700MB 10pcs Pack 12x JewelCase Scratchresist retail
CD-RW Verbatim 700MB 10pcs Pack 12x JewelCase Scratchresist retail
Artikel-Nr.:
     832-11118
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43148
EAN/GTIN:
     0023942431480
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Bei Produkttests von Laufwerksherstellern werden Medien von Verbatim verwendet. Die globale Nr. 1 und das aus gutem Grund – garantierte Qualität!

Dank der umfassenden Forschung und Entwicklung in den letzten 50 Jahren bietet Verbatim hochwertige Disks für die sichere und lebenslange Speicherung all Ihrer Daten.

Lange Lebensdauer
Optische Disks stellen die ideale Lösung für die langfristige und sichere Speicherung Ihrer wichtigen Dateien dar – ideal für Ihre kostbaren Fotos, Videos und Dokumente, die Sie für immer aufbewahren möchten. Sie sind nicht nur staub- und wasserbeständig, sondern halten auch starken Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen stand.

Mehrere Verwendungszwecke
Die wiederbeschreibbaren Disks können immer wieder beschrieben und neu beschrieben werden. Die SERL-Technologie ermöglicht kontinuierliches Wiederbeschreiben ohne Verlust von Qualität oder Klangverschlechterung.
Weitere Informationen:
weight:
0.889 kg
height:
0.132 m
width:
0.109 m
depth:
0.148 m
Weitere Suchbegriffe: CD-R, CD-RW, verbatim cd rohlinge 10 stk, cd-rw, verbatim cd, CD-Medien
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,97*
€ 11,00*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,81*
€ 12,21*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,88*
€ 12,25*
10 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,94*
€ 12,35*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,11*
€ 12,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8400001
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.