Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Avocent AutoView AV3216 - KVM-Switch - 16 x KVM port(s) - 2 lokale Benutzer - 1 IP-Benutzer - an Rack montierbar - AC 100 - 240 V (AV3216-202)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3357617
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     AV3216-202
EAN/GTIN:
     0636430080390
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Übersicht

Kurzinfo  Avocent AutoView AV3216 - KVM-Switch - 16 x KVM port(s) - 2 lokale Benutzer - 1 IP-Benutzer - an Rack montierbar - AC 100 - 240 V
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  Vertiv
Hersteller Art. Nr.  AV3216-202
EAN/UPC  0636430080390

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Avocent AutoView AV3216 - KVM-Switch - 16 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp  KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusetyp  An Rack montierbar 1U
Untertyp  KVM
Ports  16 x KVM port(s)
Anz. KVM-Benutzer  2 lokale Benutzer, 1 IP-Benutzer
Leistungsmerkmale  LDAP-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Luftstrom von vorn nach hinten, Unterstützung für Common Access Card (CAC)-Leser
Stromversorgung  AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.2 cm x 16.5 cm x 4.37 cm
Gewicht  2 kg
Lokalisierung  Europa

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusetyp  An Rack montierbar 1U
Untertyp  KVM
Ports  16 x KVM port(s)
Anz. lokale KVM-Benutzer  2 lokale Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer  1 IP-Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle  PS/2, USB
Verschlüsselungsalgorithmus  DES, Dreifach DES, AES, 128-bit SSL
Authentifizierungsmethode  LDAP
Leistungsmerkmale  LDAP-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Luftstrom von vorn nach hinten, Unterstützung für Common Access Card (CAC)-Leser, Serveranbindung über Twisted Pair
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  16 x KVM RJ-45
1 x Tastatur (PS/2) / Maus (PS/2)
4 x USB 2.0
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  20 Watt
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  FCC Klasse A zertifiziert, UL, C-Tick, BSMI, cUL, ICES Class A, KCC Class A, VCCI Class A, EAC
Lokalisierung  Europa
  
Maße und Gewicht  
Breite  43.2 cm
Tiefe  16.5 cm
Höhe  4.37 cm
Gewicht  2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Gerätetyp:
KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusetyp:
An Rack montierbar 1U
Untertyp:
KVM
Ports:
16 x KVM port(s)
Anz. lokale KVM-Benutzer:
2 lokale Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer:
1 IP-Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle:
PS/2, USB
Verschlüsselungsalgorithmus:
DES, Dreifach DES, AES, 128-bit SSL
Authentifizierungsmethode:
LDAP
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
20 Watt
Lokalisierung:
Europa
Breite:
43.2 cm
Tiefe:
16.5 cm
Höhe:
4.37 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch, 3216, vertiv, av3216202, av3216, autoview, avocent, kvmswitch, port(s, lokale, benutzer, ipbenutzer, luftstrom, vorne, nach, hinten, rack, montierbar, 2x16, cat5, digital, switch, ports, port, with, local, remote
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,98*
€ 866,89*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 915,74*
€ 1.016,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,75*
€ 1.209,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,20*
€ 1.196,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 976,67*
€ 1.162,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,74*
€ 1.089,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.