Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2.5" SSD/HDD Mounting Bracket for 3.5" Drive Bay - Tool-less - Speichereinschubadapter - 8.9 cm to 6.4 cm ( 3.5" auf 2.5" ) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3349470
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     BRACKET125PT
EAN/GTIN:
     0065030866385
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 2.5" SSD/HDD Mounting Bracket for 3.5" Drive Bay - Tool-less - Speichereinschubadapter - 8.9 cm to 6.4 cm (3.5" auf 2.5") - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  BRACKET125PT
EAN/UPC  0065030866385

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 2.5" SSD/HDD Mounting Bracket for 3.5" Drive Bay - Tool-less - Speichereinschubadapter
Gerätetyp  Speichereinschubadapter
Farbe  Schwarz
Unterstützter Formfaktor  8.9 cm to 6.4 cm (3.5" auf 2.5")
Erweiterungseinschübe  1 x intern - 6.4 cm (2.5")
Kompatibles Schaltfeld  1 8.9 cm (3.5")
Produktmaterial  Kunststoff
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.2 cm x 15 cm x 1.3 cm
Gewicht  35 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichereinschubadapter
Unterstützter Formfaktor  8.9 cm to 6.4 cm (3.5" auf 2.5")
Produktmaterial  Kunststoff
Farbe  Schwarz
  
Erweiterung / Konnektivität  
Einschübe  1 x intern - 6.4 cm (2.5")
Kompatibles Schaltfeld  1 x intern 8.9 cm (3.5")
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  6 plastic pegs
Kennzeichnung  RoHS, WEEE
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.2 cm
Tiefe  15 cm
Höhe  1.3 cm
Gewicht  35 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Speichereinschubadapter
Unterstützter Formfaktor:
8.9 cm to 6.4 cm (3.5" auf 2.5")
Produktmaterial:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Einschübe:
1 x intern - 6.4 cm (2.5")
Kompatibles Schaltfeld:
1 x intern 8.9 cm (3.5")
Zubehör im Lieferumfang:
6 plastic pegs
Kennzeichnung:
RoHS, WEEE
Breite:
10.2 cm
Tiefe:
15 cm
Höhe:
1.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Montagehalterung, Installationsschiene, Montageschiene, 3,5 zoll festplatten einbaurahmen, festplatten einbaurahmen, 3,5 zoll einbaurahmen startech, bracket125pt, montageschiene, startech, 8643, ssdhdd, laufwerksschacht, startech.com, werkzeuglose, installation, startechcom, ssd/hdd, laufwerksschachtadapter, schwarz, p/n:, m2e4sff8643, pex4sff8643, u2m2e125, einem, oder, eine, 25zollssd, zoll, .com, 2.5", dieser, können
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,59*
€ 6,97*
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 7,66*
€ 8,95*
ab € 5,57*
€ 8,38*
2 Tage
31
€ 4,50*
ab € 6,19*
€ 8,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 10,36*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.