Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2,5" HDD / SDD Montagebügel für 3,5" Laufwerkschacht - Werkzeuglose Installation - 2,5 Zoll SSD HDD Adapter Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2,5" HDD / SDD Montagebügel für 3,5" Laufwerkschacht - Werkzeuglose Installation - 2,5 Zoll SSD HDD Adapter Bügel
StarTech.com 2,5" HDD / SDD Montagebügel für 3,5" Laufwerkschacht - Werkzeuglose Installation - 2,5 Zoll SSD HDD Adapter Bügel
StarTech.com 2,5" HDD / SDD Montagebügel für 3,5" Laufwerkschacht - Werkzeuglose Installation - 2,5 Zoll SSD HDD Adapter Bügel
StarTech.com 2,5" HDD / SDD Montagebügel für 3,5" Laufwerkschacht - Werkzeuglose Installation - 2,5 Zoll SSD HDD Adapter Bügel
StarTech.com 2,5" HDD / SDD Montagebügel für 3,5" Laufwerkschacht - Werkzeuglose Installation - 2,5 Zoll SSD HDD Adapter Bügel
StarTech.com 2,5" HDD / SDD Montagebügel für 3,5" Laufwerkschacht - Werkzeuglose Installation - 2,5 Zoll SSD HDD Adapter Bügel
StarTech.com 2,5" HDD / SDD Montagebügel für 3,5" Laufwerkschacht - Werkzeuglose Installation - 2,5 Zoll SSD HDD Adapter Bügel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33455577
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     BRACKET125PT
EAN/GTIN:
     0065030866385
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Einfache Installation eines 2;5" Solid State Laufwerks oder einer Festplatte in einem 3;5" Schacht, ohne zusätzliche Hardware oder Werkzeuge zu benötigenMit dieser Montageschiene können Sie schnell ohne Werkzeuge eine 2,5-Zoll-SSD oder -HDD in einem einzelnen 3,5-Zoll-Schacht in einem Desktop-PC oder Server anbringen. Die werkzeugfreie Montageschiene unterstützt eine 2,5-Zoll-SSD oder -HDD mit einer Höhe von 7 mm bis 9,5 mm.Dank einfacher, werkzeugfreier Laufwerksinstallation Zeit sparenDank des werkzeugfreien Designs der Montageschiene können Sie schnell und einfach ein 2,5-Zoll-Laufwerk in einem Computer oder Server installieren, ohne dass Sie zusätzliche Hardware oder Werkzeuge benötigen. Sie ist ideal geeignet für Systemadministratoren und -integratoren, die eine Computerlösung für eine große Auswahl an Unternehmen, wie Schulen und Krankenhäuser, aufbauen oder upgraden. Dadurch können bei Installationsprojekten Zeit und Aufwand gespart werden.Für problemfreie Nutzung entwickeltDie leichte Montageschiene wurde für problemlose, zuverlässige Leistung entwickelt. Um ein Laufwerk zu installieren, befestigen Sie es einfach ohne Werkzeug in der Montageschiene. Anschließend fügen Sie die Schiene in einen 3,5-Zoll-Laufwerksschacht ein. Die Schiene hält das Laufwerk dank der werkzeugfreien Kunststoffhaken fest.Die BRACKET125PT wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
111 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Größe (Imperial)
3.5 "
Typ
Carrier Panel
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Größe
2.5 "
HDD Schnittstelle
IDE/ATA, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Unterstütze Datenträgerhöhe
7,9.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
33 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
332 mm
Höhe des Versandkartons
254 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl der Absteckpfahle
6
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.