Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen Laeta - USB-Flash-Laufwerk - 256GB - USB3.0 - braun (00124157)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3333807
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124157
EAN/GTIN:
     4047443306524
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Hama FlashPen Laeta - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB - USB 3.0 - braun
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00124157
Modell  FlashPen Laeta
EAN/UPC  4047443306524

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama FlashPen Laeta - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0
Speicherkapazität  256 GB
Farbe  Braun
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  256 GB
Farbe  Braun
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 40 MB/s
Interfacetyp  USB 3.0
Besonderheiten  Windows ReadyBoost-fähig, Aluminiumgehäuse, Schlüsselanhängeröse, Schutzkappe
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  18 mm
Tiefe  9 mm
Höhe  60 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
256 GB
Farbe:
Braun
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 40 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.0
Breite:
18 mm
Tiefe:
9 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 256 gb speicherstick usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, hama, 00124157, laeta, braun, flashpen, windows, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 256gb, usbstick, bronze, education, enterprise, stick, usb3.0, 90mb/s, typea, kappe, metall, kunststoff, usb30, 90mbs, usb3, 90mb, type
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,99*
ab € 13,20*
€ 18,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,66*
€ 34,99*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 32,76*
€ 44,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,25*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,50*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,74*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,57*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,40*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,30*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,11*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,87*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.