Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AmpliFi Home Wi-Fi System AFI-P-HD MeshPoint - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi - Dualband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3327416
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AFI-P-HD
EAN/GTIN:
     0810354023866
Suchbegriffe:
Bluetooth Access Point
Router
Repeater
WLAN Repeater

Übersicht

Kurzinfo  Ubiquiti AmpliFi Home Wi-Fi System AFI-P-HD MeshPoint - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi - Dualband
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.  AFI-P-HD
EAN/UPC  4250605587055

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ubiquiti AmpliFi Home Wi-Fi System AFI-P-HD MeshPoint - Wi-Fi-Range-Extender
Gerätetyp  Wi-Fi-Range-Extender
Formfaktor  Extern
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.4 cm x 5.775 cm x 24.383 cm
Gewicht  224 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Wi-Fi-Range-Extender
Breite  5.4 cm
Tiefe  5.775 cm
Höhe  24.383 cm
Gewicht  224 g
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anschlusstechnik  Kabellos
Datenübertragungsrate  1750 Mbps
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Statusanzeiger  Signalstärke
Leistungsmerkmale  Vermaschtes Netz, Stromspar-Modus, 6 MIMO Ketten
Verschlüsselungsalgorithmus  AES, TKIP, WPA2-PSK
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
  
Antenne  
Antennenzahl  1
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IC, FCC
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Wi-Fi-Range-Extender
Breite:
5.4 cm
Tiefe:
5.775 cm
Höhe:
24.383 cm
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Kabellos
Datenübertragungsrate:
1750 Mbps
Frequenzband:
2.4 GHz, 5 GHz
Statusanzeiger:
Signalstärke
Leistungsmerkmale:
Vermaschtes Netz, Stromspar-Modus, 6 MIMO Ketten
Verschlüsselungsalgorithmus:
AES, TKIP, WPA2-PSK
Antennenzahl:
1
Kennzeichnung:
IC, FCC
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, Wireless Lan Router, bluetooth access point, ubiquiti, afiphd, amplifi, wifi, meshpoint, ieee, home, system, wifirangeextender, range, extender, networks, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, tkip, wpa2aes, wpa2psk, silber, weiß, tisch, 8103540238666, 80211a, 80211ac
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
€ 4,50*
ab € 91,87*
€ 95,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 100,78*
€ 105,18*
3 Tage
12
€ 7,50*
ab € 100,79*
€ 105,19*
5 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 103,23*
€ 107,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AmpliFi
AFI-R
ab € 135,13*
Zubehör
AmpliFi
AFI-HD
ab € 284,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.