Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AmpliFi HD Meshpoint 1750 Mbit/s Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AmpliFi HD Meshpoint 1750 Mbit/s Silber, Weiß
AmpliFi HD Meshpoint 1750 Mbit/s Silber, Weiß
AmpliFi HD Meshpoint 1750 Mbit/s Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33495286
Hersteller:
     AmpliFi
Herst.-Nr.:
     AFI-P-HD
EAN/GTIN:
     810354023859
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
ubiquiti repeater
wlan repeater
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1750 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
1300 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Übermittlungsleistung
26 dBmW
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC / CE / IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AmpliFi
AFI-R
ab € 147,47*
Zubehör
AmpliFi
AFI-HD
ab € 349,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.