Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroConnect - Externer Videoadapter - USB-C 3.1 - HDMI - Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3256011
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB3.1CHDMI-S
EAN/GTIN:
     5706998527066
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter

Übersicht

Kurzinfo  MicroConnect - Externer Videoadapter - USB-C 3.1 - HDMI - Silber
Gruppe  Videokarten
Hersteller  MicroConnect
Hersteller Art. Nr.  USB3.1CHDMIS
Modell  
EAN/UPC  5711783376620

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MicroConnect - externer Videoadapter - Silber
Gerätetyp  Externer Videoadapter
Bustyp  USB-C 3.1
Schnittstellen  HDMI (Buchse)
USB-C (Stecker)
Farbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Externer Videoadapter
Bustyp  USB-C 3.1
Max Auflösung  60 Hz
Schnittstellen  HDMI (Buchse)
USB-C (Stecker)
Besonderheiten  Quad HD/4K/UHDTV-Display-Unterstützung
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-C 3.1 Kabel - 20 cm
Farbe  Silber

GPSR

GPRS Hersteller  EET Group A/S
GPSR Anschrift  Høje Taastrup Boulevard 2, Taastrup, 2630, Dänemark
GPSR E-Mail  info@eetgroup.com

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Externer Videoadapter
Bustyp:
USB-C 3.1
Max Auflösung:
60 Hz
Schnittstellen:
HDMI (Buchse) , USB-C (Stecker)
Besonderheiten:
Quad HD/4K/UHDTV-Display-Unterstützung
Enthaltene Kabel:
1 x USB-C 3.1 Kabel - 20 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb-c hdmi adapter, microconnect, hdmi, usbc, usb31chdmis, slim, black, usb3.1chdmis, usb3, 1chdmi, externer, videoadapter, silber, micro, connect, 4k60hz, 4k2k@60hz, 4k2k60hz, 015m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
637
1
€ 10,00*
ab € 8,15*
€ 11,89*
Lager 2753
5
€ 6,95*
ab € 9,16*
€ 12,58*
1
€ 6,90*
ab € 16,28*
€ 23,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.