Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-320903 Herst.-Nr.: 705912 EAN/GTIN: 4015867214657 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Equip - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 3 m - SFTP - (Kategorie 5e) - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Digital Data Communications | Hersteller Art. Nr. | 705912 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Equip Crossover-Kabel - 3 m | Typ | Crossover-Kabel | Technologie | SFTP-Kabel | Abschirmungsmaterial | Folie | Drähte pro Kabel | 8 Kabel | Leistungsmerkmale | Gepresst, verseilt, Goldbeschichtete Anschlüsse | Länge | 3 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568 Kategorie 5e | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Crossover-Kabel | Technologie | SFTP-Kabel | Abschirmungsmaterial | Folie | Kabelmantelmaterial | PVC | American Wire Gauge (AWG) | 26 | Drähte pro Kabel | 8 Kabel | Paare pro Kabel | 4 Paar(e) | Leistungsmerkmale | Gepresst, verseilt, Goldbeschichtete Anschlüsse | Länge | 3 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568 Kategorie 5e , RoHS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Crossover-Kabel | Technologie: | SFTP-Kabel | Abschirmungsmaterial: | Folie | Kabelmantelmaterial: | PVC | American Wire Gauge (AWG): | 26 | Drähte pro Kabel: | 8 Kabel | Paare pro Kabel: | 4 Paar(e) | Leistungsmerkmale: | Gepresst, verseilt, Goldbeschichtete Anschlüsse | Länge: | 3 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x RJ-45 - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x RJ-45 - männlich | Produktzertifizierungen: | EIA/TIA-568 Kategorie 5e , RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kat5, 705912, equip, rj45, schwarz, crossoverkabel, sftp, crossover, kabel, patchkabel, rj45stecker, geformt, verseilt, cat5e, stecker, cat5, sf/utp, 2xrj45, 3.00m, schwar, polybeutel, sfutp, 300m |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,12* | € 1,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 8,14* | € 8,68* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 11,88* | € 12,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|