Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - (220 V) - Kit für Fixiereinheit - für Color LaserJet 5500, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5500n


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-315684
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9736A
EAN/GTIN:
     0808736197908
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit hp

Übersicht

Kurzinfo  HP - (220 V) - Kit für Fixiereinheit - für Color LaserJet 5500, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5500n
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  C9736A
Modell  HP
EAN/UPC  5705965636855

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP - Kit für Fixiereinheit
Produkttyp  Kit für Fixiereinheit (220 V)
Drucktechnologie  Laser
Kapazität  Bis zu 150000 Seiten
Kompatibel mit  Color LaserJet 5500, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5500n

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  66.1 cm
Transporttiefe  32.4 cm
Transporthöhe  30.8 cm
Transportgewicht  5 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Kit für Fixiereinheit (220 V)
Drucktechnologie  Laser
Kapazität  Bis zu 150000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP Color LaserJet 5500, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5500n

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,2 kg
Transportbreite:
66.1 cm
Transporttiefe:
32.4 cm
Transporthöhe:
30.8 cm
Transportgewicht:
5 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Kit für Fixiereinheit (220 V)
Drucktechnologie:
Laser
Kapazität:
Bis zu 150000 Seiten
Kompatibel mit:
HP Color LaserJet 5500, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5500n

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 5500; Color LaserJet 5500 DN; Color LaserJet 5500 DTN; Color LaserJet 5500 HDN; Color LaserJet 5500 N; Color LaserJet 5500 Series
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit, 5500, c9736a, 150000, 9736, seiten, color, laserjet, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5500n
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 50,78*
€ 67,50*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 277,76*
€ 325,80*
Frei Haus
ab € 279,70*
€ 325,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,80*
€ 387,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,07*
€ 383,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,35*
€ 365,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,99*
€ 358,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 293,86*
€ 349,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 277,76*
€ 330,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.