Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager 1602g - Barcode-Scanner - tragbar - decodiert - Bluetooth 2.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3065165
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1602G1D-2USB-OS
EAN/GTIN:
     5711783260707
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Honeywell Voyager 1602g - Barcode-Scanner - tragbar - decodiert - Bluetooth 2.1
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Honeywell
Hersteller Art. Nr.  1602G1D-2USB-OS
Modell  Voyager 1602g
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Honeywell Voyager 1602g - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 2.1 - decodiert
Sensorauflösung  640 x 480
Anschlusstechnik  Drahtlos
Wireless Connectivity  Bluetooth 2.1
Batterie  1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.8 cm x 12 cm x 2.2 cm
Gewicht  100 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - tragbar
Farbe  Schwarz
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  Bluetooth 2.1
Sensorauflösung  640 x 480
Skew (Grad)  70
Pitch (Grad)  60
Print Contrast Signal (PCS)  35%
Entschlüsselungsfähigkeit  Code 39, UPC
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
  
Netzwerk  
Wireless Connectivity  Bluetooth 2.1
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragegurt, Nackenband
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung  Bluetooth Class 2, IP42, MFI
  
Stromversorgung  
Batterie  1 x Lithium-Ionen
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  4.8 cm
Tiefe  12 cm
Höhe  2.2 cm
Gewicht  100 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95% (nicht kondensierend)
Drop Specification  1,2 m über Betonboden

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe:
Schwarz
Schnittstellen Typ:
Bluetooth 2.1
Sensorauflösung:
640 x 480
Skew (Grad):
70
Pitch (Grad):
60
Print Contrast Signal (PCS):
35%
Entschlüsselungsfähigkeit:
Code 39, UPC
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Wireless Connectivity:
Bluetooth 2.1
Zubehör im Lieferumfang:
Tragegurt, Nackenband
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung:
Bluetooth Class 2, IP42, MFI
Batterie:
1 x Lithium-Ionen
Breite:
4.8 cm
Tiefe:
12 cm
Höhe:
2.2 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95% (nicht kondensierend)
Drop Specification:
1,2 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, honeywell barcode scanner usb, barcode scanner, barcode scanner usb, honeywell, 1602, bluetooth, voyager, 1602g, 1602g1d2usbos, schwarz, 1602g1d, 2usb, barcodescanner, tragbar, linearimager, decodiert, imager, barcode, scanner, linear, certification, miniaturscanner, klasse, reichweite:, inkl.:, kabel, typa, micro, akku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 212,59*
€ 247,44*
Frei Haus
ab € 228,20*
€ 264,74*
Frei Haus
ab € 227,14*
€ 265,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,53*
€ 290,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,55*
€ 277,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50129434-001FRE
ab € 24,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.