Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroMemory CoreParts - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN (1N7HK-MM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts 1N7HK-MM Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR3 1333 MHz
CoreParts 1N7HK-MM Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     2753I-3033533
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     1N7HK-MM
EAN/GTIN:
     5711783193081
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert - non-ECC - für Alienware X51; Dell Inspiron 620, 660; Precision T1500, T1600, T3500, T3600; Vostro 270
Gruppe  RAM
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  1N7HK-MM
Modell  
EAN/UPC  5711783193081

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  2 GB
Speichertyp  DDR3 SDRAM - DIMM 240-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  1333 MHz (PC3-10600)
Leistungsmerkmale  Single Rank, ungepuffert
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  DELL 1N7HK
Entwickelt für  Alienware X51; Dell Inspiron 560, 560s, 570, 580, 580s, 620s, 660, 660s, One 2305; OptiPlex 390, 580, 790, 980, 990, XE; Precision T1500, T1600, T3500, T3600, T3600 Base, T3600 Essential; Vostro 230, 260, 270s, 430, 460; XPS 7100, 8100

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  2 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  DELL 1N7HK
  
Arbeitsspeicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR3 SDRAM
Formfaktor  DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit  1333 MHz (PC3-10600)
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Single Rank, ungepuffert
Modulkonfiguration  128 x 64
Chip-Organisation  X8
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Alienware X51
Dell Inspiron 560, 560s, 570, 580, 580s, 620s, 660, 660s, One 2305
Dell OptiPlex 390, 580, 790, 980, 990, XE
Dell Precision T1500, T1600, T3500, T3600, T3600 Base, T3600 Essential
Dell Vostro 230, 260, 270s, 430, 460
Dell XPS 7100, 8100

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
2 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
DELL 1N7HK
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR3 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit:
1333 MHz (PC3-10600)
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Besonderheiten:
Single Rank, ungepuffert
Modulkonfiguration:
128 x 64
Chip-Organisation:
X8
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 2gb, ddr ram, coreparts, dell, memory, module, 1n7hkmm, 1333, 1n7hk, ddr3, modul, dimm, 240pin, pc310600, ungepuffert, nonecc, alienware, x51;, inspiron, 660;, precision, t1500, t1600, t3500, t3600;, vostro, 10600, 1500
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 10,00*
ab € 9,79*
€ 13,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,00*
€ 43,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.