Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus - Bildschirmfilter - 60,5 cm (23.8" Breitbild) - durchsichtig (ASF238W9EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3015628
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ASF238W9EU
EAN/GTIN:
     5051794017380
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

Übersicht

Kurzinfo  Targus - Bildschirmfilter - 60.5 cm (23.8" Breitbild) - durchsichtig
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Targus
Hersteller Art. Nr.  ASF238W9EU
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Targus Bildschirmfilter
Produkttyp  Bildschirmfilter
Farbe  Durchsichtig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  56 cm 35.5 cm
Gewicht  80 g
Kompatibilität der Bildschirmgröße  60.5 cm (23.8" Breitbild)
Funktionen  Blendfrei, reversibel, 30°-Sichtwinkel, SKANE M-8 antimikrobielle Beschichtung

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bildschirmfilter
Breite  56 cm
Höhe  35.5 cm
Gewicht  80 g
Kompatibilität der Bildschirmgröße  60.5 cm (23.8" Breitbild)
Farbe  Durchsichtig
  
Monitorfilter  
Seitenverhältnis  16:9
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Blendfrei, reversibel, 30°-Sichtwinkel, SKANE M-8 antimikrobielle Beschichtung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Bildschirmfilter
Breite:
56 cm
Höhe:
35.5 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße:
60.5 cm (23.8" Breitbild)
Farbe:
Durchsichtig
Seitenverhältnis:
16:9
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter 23,8 zoll 16:9, bildschirmfilter, bildschirmfilter 23", geöffnet, targus, privacy, screen, asf238w9eu, blickschutzfilter, bildschirme, 60.5, wide, zoll, breitbild, widescreen, 16:9, 23.8", 23.8, antiglanz, 1stück(e, bildschirmschutzfolie, 1stcke, anti, glanz, 1stück, 23.8in, 60.5cm/23.8", durchsichtig
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 2,90*
ab € 44,32*
€ 58,52*
€ 4,50*
ab € 44,04*
€ 58,53*
1 Tag
28
€ 13,00*
ab € 44,92*
€ 59,50*
1 Tag
16
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 65,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,88*
€ 76,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.