Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1608 Herst.-Nr.: ASF238W9EU EAN/GTIN: 5051794017380 |
| |
|
| | |
| Sorgen Sie mit dem Targus Privacy Screen Widescreen 23,8" (16:9) dafür, dass Ihr Geschäft Ihr Geschäft bleibt. Das Arbeitsleben ist mobiler geworden und wir arbeiten zunehmend in belebten öffentlichen Räumen wie Cafés, Flughäfen oder Gemeinschaftsbüros. Privacy Screens sorgen dafür, dass Sie überall bequem mit vertraulichen Informationen arbeiten können, indem sie den Betrachtungswinkel auf Ihrem Gerät verengen, so dass die Daten auf dem Bildschirm nur direkt vor dem Gerät deutlich sichtbar sind. Targus Privacy Screens Widescreen sind alle mit Touchscreens kompatibel. Der entspiegelte, nicht reflektierende Bildschirm sorgt dafür, dass Sie auch in hellen, stark spiegelnden Umgebungen bequem arbeiten können. Eine längere Einwirkung von blauem Licht, beispielsweise dem Licht des Bildschirms Ihres Geräts, kann sich gesundheitsschädlich auswirken. Daher verfügen Targus-Sichtschutzfolien auch über einen Blaulichtfilter, der für Komfort und Wohlbefinden sorgt, wenn Sie Ihr Gerät über einen längeren Zeitraum verwenden. Highlights - Displayschutzfolie für Breitbildmonitore (16:9)
- Schützt private Informationen mit eingeschränkten Betrachtungswinkeln von bis zu 30° von beiden Seiten
- Filtert blaues Licht und minimiert so die Belastung der Augen
- Die Antireflexbeschichtung blockiert die Blendung des Bildschirms und sorgt so für ein angenehmes Seherlebnis
- Kompatibel mit Touchscreens
- Ideal für den privaten oder beruflichen Gebrauch
- Passend für Breitbild-Monitore (16:9) mit 60,45 cm (23,8 Zoll)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 490 g | Höhe: | 57.5 cm | Länge: | 0.8 cm | Breite: | 37.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter 23,8 zoll 16:9, bildschirmfilter, bildschirmfilter 23" |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 44,26* | € 58,21* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 44,35* | € 58,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 45,07* | € 59,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 50,16* | € 65,58* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,95* | € 75,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|