Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet 25H3P - Festplatte - 4TB - extern (tragbar) - 6,4 cm (2.5") - USB3.0 - 256-Bit-AES - Violett (TS4TSJ25H3P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3012103
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4TSJ25H3P
EAN/GTIN:
     0760557833604
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  Transcend StoreJet 25H3P - Festplatte - 4 TB - extern (tragbar) - 6.4 cm (2.5") - USB 3.0 - 256-Bit-AES - Violett
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS4TSJ25H3P
Modell  StoreJet 25H3P
EAN/UPC  0760557833604

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend StoreJet 25H3P - Festplatte - 4 TB - USB 3.0
Typ  Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität  4 TB
Encryption Algorithm  256-Bit-AES
Formfaktor  6.4 cm (2.5")
Schnittstelle  USB 3.0
Datenübertragungsrate  5.0 Gbps (USB 3.0)
Merkmale  Shock Protection System (SPS), stoßfest, One-Touch Backup, Aufhängungssystem, Energiesparmodus, Schaltfläche für schnelle Wiederverbindung , 256-Bit-AES
Stromversorgung  USB-Bus
Farbe  Violett
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  80.8 mm x 131.8 mm x 24.5 mm
Gewicht  308 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität  4 TB
Encryption Algorithm  256-Bit-AES
Formfaktor  6.4 cm (2.5")
Schnittstelle  USB 3.0
Interne Laufwerkschnittstelle  Serial ATA
Merkmale  Shock Protection System (SPS), stoßfest, One-Touch Backup, Aufhängungssystem, Energiesparmodus, Schaltfläche für schnelle Wiederverbindung , 256-Bit-AES
Breite  80.8 mm
Tiefe  131.8 mm
Höhe  24.5 mm
Gewicht  308 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  5.0 Gbps (USB 3.0)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.0 - 10-polig Micro-USB Typ B
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
Erforderliche Netzspannung  DC 5 V
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Transcend Elite
Erforderliches Betriebssystem  Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Apple MaxOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI, FCC, MIL-STD 810G 516.6
Farbe  Violett
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität:
4 TB
Encryption Algorithm:
256-Bit-AES
Formfaktor:
6.4 cm (2.5")
Schnittstelle:
USB 3.0
Interne Laufwerkschnittstelle:
Serial ATA
Breite:
80.8 mm
Tiefe:
131.8 mm
Höhe:
24.5 mm
Übertragungsrate Schnittstelle:
5.0 Gbps (USB 3.0)
Schnittstellen:
1 x USB 3.0 - 10-polig Micro-USB Typ B
Stromversorgung:
USB-Bus
Erforderliche Netzspannung:
DC 5 V
Software inbegriffen:
Transcend Elite
Kennzeichnung:
BSMI, FCC, MIL-STD 810G 516.6
Farbe:
Violett
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte usb 3.0 4tb 2,5 zoll, external hdd, 4 tb external hdd, transcend, storejet, 25h3p, extern, ts4tsj25h3p, festplatte, 2.5", tragbar, 256bitaes, lila, purple, 25h3, 0760557833604, portable, usb3.1, zoll, 7605578336044, usb31, usb3, violett, antishock, externí, nárazuvzdorný, 2.5in, storejet®, externe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 101,62*
€ 127,84*
4 Tage
22
€ 8,00*
ab € 102,71*
€ 128,84*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 103,75*
€ 131,26*
€ 4,50*
ab € 104,72*
€ 131,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 108,51*
€ 136,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TSJ25H3B
ab € 54,17*
Zubehör
Transcend
TS2TSJ25H3B
ab € 67,76*
Zubehör
Transcend
TS4TSJ25H3B
ab € 100,78*
Zubehör
Transcend
TS2TSJ25H3P
ab € 67,52*
Zubehör
Transcend
TS1TSJ25H3P
ab € 52,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.