Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet TS1TSJ25H3P Externe Festplatte 1 TB Schwarz, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend StoreJet TS1TSJ25H3P Externe Festplatte 1 TB Schwarz, Violett
Transcend StoreJet TS1TSJ25H3P Externe Festplatte 1 TB Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8940261
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TSJ25H3P
EAN/GTIN:
     760557820109
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die externe 25H3P-Festplatte ist ein leistungsstarkes Speichermedium, das eine hohe Leistung durch USB 3.0, eine Speicherkapazität von 1TB für über 200 DVD-Filme und ein dreilagiges Anti-Schock-System, das die rigorosen U.S. militärischen Falltest-Standards bestanden hat, vereint. Mit Übertragungsraten von bis zu 90 MB/s ist das StoreJet 25H3P die ideale Wahl für Nutzer mit hohen Geschwindigkeitsanforderungen. Sie können einen kompletten DVD-Film in weniger als einer Minute übertragen!

Das StoreJet 25H3P hat ein rutschfestes Gehäuse in der Farbe Lila, einen verstärkten Festplattenrahmen, der die Stöße gleichmäßig verteilt und einen internen Festplattenfederungsdämpfer. Es ist mit einer komfortablen One Touch Auto-Datensicherungstaste ausgestattet, mit der Sie umgehend eine Datensicherung und Synchronisation mit Ihrem Computer durchführen können.

- Kompatibel zu SuperSpeed USB 3.0 und abwärtskompatibel zu USB 2.0
- Langlebiges Anti-Schock Silikongehäuse
- Hochentwickeltes internes Festplattenfederungssystem
- Hohe Speicherkapazität
- Schlank und ideal für unterwegs
- Plug-and-Play-Betrieb – kein Treiber benötigt
- Stromversorgung über USB – kein externer Adapter benötigt
- Stromsparender Sleep-Modus
- One Touch Auto-Datensicherungstaste
- Inklusive Transcends Elite™ Datensicherungs- und Security-Software*
- LED Strom- / Datenübertragungsanzeige
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
USB 3.0/2.0
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Energie
Bus-betrieben
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
410 g
Breite
123 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
155 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Gehäusematerial
Silikon
Schutzfunktion
Schockresistent
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/EAC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TSJ25H3B
ab € 54,05*
Zubehör
Transcend
TS2TSJ25H3B
ab € 63,37*
Zubehör
Transcend
TS4TSJ25H3B
ab € 101,43*
Zubehör
Transcend
TS4TSJ25H3P
ab € 102,15*
Zubehör
Transcend
TS2TSJ25H3P
ab € 67,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.