Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet 25H3 Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend StoreJet 25H3 Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Violett
Transcend StoreJet 25H3 Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Violett
Transcend StoreJet 25H3 Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Violett
Transcend StoreJet 25H3 Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33036696
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4TSJ25H3P
EAN/GTIN:
     760557833604
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
410 g
Breite
123 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
155 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Gehäusematerial
Silikon
Schutzfunktion
Schockresistent
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TSJ25H3B
ab € 54,05*
Zubehör
Transcend
TS2TSJ25H3B
ab € 63,37*
Zubehör
Transcend
TS4TSJ25H3B
ab € 101,43*
Zubehör
Transcend
TS2TSJ25H3P
ab € 67,71*
Zubehör
Transcend
TS1TSJ25H3P
ab € 52,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.