Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Micro Supermicro - Gehäuse für Speicherlaufwerke - 2.5" (6,4 cm) - Schwarz (MCP-220-82616-0N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro MCP-220-82616-0N Hard Drive Backplane 2x 5,25" Carrier Panel Schwarz, Metallisch
Supermicro MCP-220-82616-0N Hard Drive Backplane 2x 5,25" Carrier Panel Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     2753I-3010093
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MCP-220-82616-0N
EAN/GTIN:
     0672042212927
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
HDD SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA

Übersicht

Kurzinfo  Supermicro - Gehäuse für Speicherlaufwerke - 2.5" (6.4 cm) - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Super Micro
Hersteller Art. Nr.  MCP-220-82616-0N
Modell  Super Micro
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Supermicro - Gehäuse für Speicherlaufwerke
Gerätetyp  Gehäuse für Speicherlaufwerke
Farbe  Schwarz
Erweiterungseinschübe  2 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.3 cm x 15.9 cm x 3.5 cm
Gewicht  680 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Gehäuse für Speicherlaufwerke
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Farbe  Schwarz
  
Erweiterung / Konnektivität  
Einschübe  2 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x SGPIO-Kabel - 81 cm
2 x Serial ATA-Kabel - 81 cm
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  8.3 cm
Tiefe  15.9 cm
Höhe  3.5 cm
Gewicht  680 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Farbe:
Schwarz
Einschübe:
2 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Enthaltene Kabel:
1 x SGPIO-Kabel - 81 cm , 2 x Serial ATA-Kabel - 81 cm
Breite:
8.3 cm
Tiefe:
15.9 cm
Höhe:
3.5 cm
Weitere Suchbegriffe: SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata, supermicro, 82616, mcp220826160n, 2.5", schwarz, gehäuse, speicherlaufwerke, gehuse, drive, rear, server, ersetzt, mcp220826090n, dual, sas/sata, 2x2.5, hotswappable, inc., 12gb/s, 216b/826b/417b/846x/, 847b/226s/826, chassis, zoll, upgrade, 5.25zoll, carrier
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,45*
ab € 66,03*
€ 87,16*
1 Tag
12
€ 6,50*
ab € 68,66*
€ 90,19*
€ 6,78*
ab € 69,81*
€ 91,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 74,88*
€ 96,62*
4 Tage
11
€ 1,00*
ab € 76,22*
€ 98,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.