Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 54 Wh - Schwarz - für Latitude E7440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3009882
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     3RNFD
EAN/GTIN:
     5712505902806
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Dell - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 54 Wh - Schwarz - für Latitude E7440
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  3RNFD
Modell  
EAN/UPC  5712505902806

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 54 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 6 Zellen - 54 Wh
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Latitude E7440

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  7.4 V
Kapazität  54 Wh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell Latitude E7440

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
7.4 V
Kapazität:
54 Wh
Entwickelt für:
Dell Latitude E7440
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, dell, 3rnfd, battery, cell, 54wh, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, schwarz, latitude, e7440, 7440, laptop, batterie, lithium, ionen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 99,66*
€ 125,49*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 100,61*
€ 126,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 104,37*
€ 138,36*
1 Tag
4
€ 7,50*
ab € 127,74*
€ 160,82*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.