Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec C410 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Orange (ECMMD128GC2C410)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Emtec C410 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Orange
Emtec C410 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Orange
Emtec C410 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Orange
Artikel-Nr.:
     2753I-3009337
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD128GC2C410
EAN/GTIN:
     3126170144928
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Produkttext

Bringen Sie Farbe in Ihr Leben! Der EMTEC C410 Color Mix USB-Stick bietet ein farbenfrohes Update zu einem klassischen Design. Jede Kapazität verfügt über ein farblich unterschiedliches Gehäuse.

Hauptmerkmale

Leistung  
Kapazität  128 GB
Geräteschnittstelle  USB Typ-A
USB-Version  2.0
Lesegeschwindigkeit (USB 2.0)  15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit (USB 2.0)  5 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows ME,Windows Vista,Windows XP
Mac-Kompatibilität  Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Ja
  
Design  
Formfaktor  Kappe
Produktfarbe  Orange
  
Sicherheit  
Fingerabdruckscanner  Nein
PIN_gesicherter Zugang  Nein
Passwortschutz  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  56,9 mm
Tiefe  19,1 mm
Höhe  8,89 mm
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsart  Sichtverpackung
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
128 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
2.0
Lesegeschwindigkeit (USB 2.0):
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit (USB 2.0):
5 MB/s
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Orange
Fingerabdruckscanner:
Nein
PIN_gesicherter Zugang:
Nein
Passwortschutz:
Nein
Breite:
56,9 mm
Tiefe:
19,1 mm
Höhe:
8,89 mm
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, emtec usb stick 128 gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, emtec, c410, ecmmd128g2c410, 128gb, orange, usbstick, ecmmd128gc2c410, stick, flashdrive, blister, color, usb2.0, typa, usb20, usb2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,97*
€ 17,09*
5 Tage
95
€ 1,00*
ab € 12,03*
€ 17,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,61*
€ 33,88*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.