Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-300836 Herst.-Nr.: CE860A EAN/GTIN: 0884420984481 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP - Medienschacht - 500 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für Color LaserJet Enterprise CP5525; LaserJet Enterprise 700 | Gruppe | Ausgabe Zubehör | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | CE860A | Modell | HP | EAN | 0884420984481 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP Medienschacht - 500 Blätter | Produkttyp | Medienschacht | Gesamte Medienkapazität | 500 Blätter in 1 Schubladen (Trays) | Gewicht | 14.1 kg | Entwickelt für | Color LaserJet Enterprise CP5525dn, CP5525n, CP5525xh; Color LaserJet Professional CP5225, CP5225dn, CP5225n; LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn, 700 color MFP M775f, 700 color MFP M775z, 700 color MFP M775z+ | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Medienschacht | Gesamte Medienkapazität | 500 Blätter in 1 Schubladen (Trays) | Gewicht | 14.1 kg | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn, CP5525n, CP5525xh HP Color LaserJet Professional CP5225, CP5225dn, CP5225n HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn, 700 color MFP M775f, 700 color MFP M775z, 700 color MFP M775z+ | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15,4 kg | Produkttyp: | Medienschacht | Gesamte Medienkapazität: | 500 Blätter in 1 Schubladen (Trays) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserdruckpapier, Laserpapier, Papierkassette, Papierkassetteneinschub, Papierschacht, hp farblaserpapier, farblaser papier, papierkassette 500 blatt, ce860a, 5225, laserjet, papierzuführung, cp5225, drucker, papierzufhrung, blatt, color, inc., medienschacht, feeder, 500sheet, paper, enterprise, sheet, cp5225serie, m750serie, m775serie, blätter, schublade, professional, cp5225dn, cp5225n, series, tray |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,34* | € 285,51* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 244,17* | € 286,77* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,01* | € 290,34* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,70* | € 293,67* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 268,48* | € 315,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|