Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2985387 Herst.-Nr.: CP119 EAN/GTIN: 4052792038927 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Stromkabel - IEC 60320 C13 zu CEE 7/7 (M) - Wechselstrom 250 V - 10 A - 5 m - geformt, rechts-gewinkelter Stecker - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | CP119 | Modell | | EAN/UPC | 4052792038927 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink - Stromkabel - IEC 60320 C13 zu CEE 7/7 - 5 m | Typ | Stromkabel | Besonderheiten | Geformt, rechts-gewinkelter Stecker | Länge | 5 m | Anschluss | Strom IEC 60320 C13 | Stecker (zweites Ende) | Strom CEE 7/7 - männlich | Bewertete Spannung | Wechselstrom 250 V | Bewertete Stromstärke | 10 A | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Stromkabel | Bewertete Spannung | Wechselstrom 250 V | Bewertete Stromstärke | 10 A | Besonderheiten | Geformt, rechts-gewinkelter Stecker | Länge | 5 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | Strom IEC 60320 C13 | Stecker (zweites Ende) | Strom CEE 7/7 - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | VDE, RoHS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Typ: | Stromkabel | Bewertete Spannung: | Wechselstrom 250 V | Bewertete Stromstärke: | 10 A | Besonderheiten: | Geformt, rechts-gewinkelter Stecker | Länge: | 5 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | Strom IEC 60320 C13 | Stecker (zweites Ende): | Strom CEE 7/7 - männlich | Kennzeichnung: | VDE, RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 10a, cee stecker, cee-stecker 250v, logilink, 60320, stecker, cp119, stromkabel, schwarz, wechselstrom, geformt, rechtsgewinkelter, rechts, gewinkelter, buchse, netzkabel, schuko, 4014619607945, cee7/7, verfügt, über, einen, 7vii, eine, rechtwinklige, 60320c13)., ideal, kaltgeräte, steckdosen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,98* | € 8,59* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,99* | € 8,60* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,92* | € 10,44* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,58* | € 10,44* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,43* | € 25,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|