Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-206554 Herst.-Nr.: CP119 EAN/GTIN: 4052792038927 |
| |
|
| | |
| Das LogiLink Stromkabel verfügt über einen Stecker (CEE 7-VII) und eine rechtwinklige C13 Buchse (EN 60320-C13). Ideal als Stromkabel für Kaltgeräte, die an Steckdosen angeschlossen werden sollen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.627 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.340 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,98* | € 8,59* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,99* | € 8,60* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,92* | € 10,44* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,58* | € 10,44* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,52* | € 20,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|