Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2981979 Herst.-Nr.: CP132 EAN/GTIN: 4052792039757 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - IEC 60320 C8 bis IEC 60320 C7 - 2 m - geformt - weiß | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | CP132 | Modell | | EAN/UPC | 4052792039757 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - 2 m | Typ | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | Besonderheiten | Geformt | Länge | 2 m | Anschluss | Strom IEC 60320 C8 | Stecker (zweites Ende) | Strom IEC 60320 C7 | Farbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | Besonderheiten | Geformt | Länge | 2 m | Farbe | Weiß | | | Konnektivität | | Anschluss | Strom IEC 60320 C8 | Stecker (zweites Ende) | Strom IEC 60320 C7 | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | Besonderheiten: | Geformt | Länge: | 2 m | Farbe: | Weiß | Anschluss: | Strom IEC 60320 C8 | Stecker (zweites Ende): | Strom IEC 60320 C7 | Kennzeichnung: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzkabel für Notebook, Netzkabel für Notebook-Netzteil, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel weiß 2m, euro verlängerungsleitung, kunststoff-verlängerungsleitung 2m, 60320, logilink, weiß, cp132, spannungsversorgungsverlängerungskabel, spannungsversorgungsverlngerungskabel, spannungsversorgungs, verlängerungskabel, geformt, stromkabel, verlängerung, verlngerung, strom, kleingerätestecker, kleingerätebuchse, 2.00, verlngerungskabel, kleingertestecker, kleingertebuchse, kleingeräte, stecker, buchse |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,48* | € 2,33* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,50* | € 2,36* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,57* | € 2,46* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,63* | € 3,52* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,76* | € 25,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|