Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z3700 - Maus - blue Led - drahtlos - 2,4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - weiß (V0L80AA#ABB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2940824
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     V0L80AA#ABB
EAN/GTIN:
     0889894813152
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Übersicht

Kurzinfo  HP Z3700 - Maus - blue Led - drahtlos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - weiß
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  V0L80AA#ABB
Modell  HP Z3700
EAN/UPC  0889894813152

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Z3700 - Maus - 2.4 GHz - weiß
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Drahtlos - 2.4 GHz
Farbe  Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6 cm x 10.1 cm x 2.53 cm
Gewicht  50 g
Lokalisierung  Englisch / Europa
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie  Blue Led
Bewegungsauflösung  1200 dpi
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad
Batterie  AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.3, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Breite  6 cm
Tiefe  10.1 cm
Höhe  2.53 cm
Gewicht  50 g
Farbe  Weiß
Lokalisierung  Englisch / Europa
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Drahtlos
Schnittstelle  2.4 GHz
Movement Detection Technologie  Blue Led
Bewegungsauflösung  1200 dpi
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB - 4-polig USB Typ A
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)  16 Monate
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.3, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Breite:
6 cm
Tiefe:
10.1 cm
Höhe:
2.53 cm
Farbe:
Weiß
Lokalisierung:
Englisch / Europa
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Schnittstelle:
2.4 GHz
Movement Detection Technologie:
Blue Led
Bewegungsauflösung:
1200 dpi
Leistungsmerkmale:
Scrolling - Rad
Schnittstellen:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Typ:
AA-Typ
Betriebszeit (bis zu):
16 Monate
Weitere Suchbegriffe: HP Mäuse, Hewlett Packard Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, funkmaus hp weiß, cordless maus, hp cordless maus, z3700, 3700, pavilion, weiß, v0l80aaabb, v0l80aa#abb, maus, kabellos, kabelloser, empfänger, 460;, tp01;, laptop, empfnger, tp01, mouse, wireless, white, inc., blizzard, wrls, belaide, pele, baltas, europe, english
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
€ 10,00*
ab € 17,77*
€ 24,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,14*
€ 26,09*
Frei Haus
ab € 21,87*
€ 29,84*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 22,53*
€ 30,52*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 25,85*
€ 34,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.