Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z3700 - Maus - optisch - drahtlos - 2,4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Blau (V0L81AA#ABB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2940823
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     V0L81AA#ABB
EAN/GTIN:
     0889894813176
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Übersicht

Kurzinfo  HP Z3700 - Maus - optisch - drahtlos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Blau
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  V0L81AA#ABB
Modell  HP Z3700
EAN/UPC  0889894813176

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Z3700 - Maus - 2.4 GHz - Blau
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Drahtlos - 2.4 GHz
Farbe  Blau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6 cm x 10.1 cm x 2.53 cm
Gewicht  500 g
Lokalisierung  Englisch / Europa
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie  Optisch
Batterie  AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.3 oder höher, Google Chrome OS, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Breite  6 cm
Tiefe  10.1 cm
Höhe  2.53 cm
Gewicht  500 g
Farbe  Blau
Lokalisierung  Englisch / Europa
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Drahtlos
Schnittstelle  2.4 GHz
Max. Betriebsabstand  Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie  Optisch
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)  16 Monate
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.3 oder höher, Google Chrome OS, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Breite:
6 cm
Tiefe:
10.1 cm
Höhe:
2.53 cm
Farbe:
Blau
Lokalisierung:
Englisch / Europa
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Schnittstelle:
2.4 GHz
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie:
Optisch
Typ:
AA-Typ
Betriebszeit (bis zu):
16 Monate
Weitere Suchbegriffe: HP Mäuse, Hewlett Packard Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, computermaus wireless optisch, cordless maus, hp cordless maus, z3700, 3700, pavilion, blau, wireless, maus, v0l81aaabb, v0l81aa#abb, optisch, kabellos, kabelloser, empfänger, 460;, tp01;, laptop, empfnger, tp01, mouse, blue, inc., v0l81aa, optical, europe, english, localization
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 14,42*
€ 20,05*
3 Tage
49
€ 10,00*
ab € 14,83*
€ 20,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,03*
€ 20,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,67*
€ 25,30*
Frei Haus
ab € 21,87*
€ 29,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.