| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-293425 Herst.-Nr.: 41003296 EAN/GTIN: 4040849689123 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Frohlich + Walter - Netzwerkkarte - RJ-45 (W) - RJ-45 (M) - (Kategorie 5e) | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Fröhlich + Walter | Hersteller Art. Nr. | 41003296 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Frohlich + Walter Netzwerkkarte | Typ | Netzwerkkarte | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - weiblich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568 Kategorie 5e | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkkarte | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - weiblich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568 Kategorie 5e | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Netzwerkkarte | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x RJ-45 - weiblich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x RJ-45 - männlich | Produktzertifizierungen: | EIA/TIA-568 Kategorie 5e |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, rj-45 kupplung, rj45, 68912, wentronic, crossover, exertis, connect, netzwerkadapter, goobay, 41003296, modularadapter, cat5, stecker, buchse, crossovermodularadapter, verbinder/kupplung, mhznetzwerke, tecline, verbinderkupplung, modular, adapter, verbinder, kupplung, netzwerke |
| | |
| |