Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic 1D Barcode-Scanner Gryphon GF4100 Linear Imager Grau Einbau-Scanner USB (dlgfs4100-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2927988
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     dlgfs4100-2
EAN/GTIN:
     4016138970463
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

1D Barcode-Scanner Gryphon GFS4100, grau, USB-Kit

Kompaktes und leistungsstarkes Barcode-Scanningmodul für den OEM-Gebrauch

Der Gryphon GFS4100 ist ein leistungsstarkes 1D-Einbau-Scanningmodul für den OEM-Gebrauch in vollautomatischen Anlagen, z.B. in der Produktion. Seine überzeugende Scanleistung im Nahbereich, das Weitwinkel-Lesefeld sowie die exzellenten Leseeigenschaften bei beschädigten, schlecht lesbaren und sich bewegenden Codes gewährleisten einen reibungslosen Betrieb mit bis zu 320 Lesungen pro Sekunde. Das kompakte Scanmodul funktioniert darüber hinaus mit mehreren Auslösemodi: automatische Gegenstandserkennung mit selbstständigem Auslöser, Betrieb mit manueller Fernsteuerung oder ununterbrochener Scanmodus.

Der Scanner verfügt über ein spritzwassergeschütztes Gehäuse mit IP-54-Zertifizierung. Lösungsmittel und Desinfektionslösungen können ihm darum wenig anhaben. Damit eignet sich das Gerät optimal für raue Industrie-Umgebungen oder für anspruchsvolle Anwendungen im Gesundheitsbereich. Für die optimale Anbindung an das System entscheiden Sie sich zwischen einer seriellen und einer USB-Schnittstelle.

Ausstattung:
Liest alles gängigen 1D Barcodes

Technische Daten:
Bauform (Scanner): Einbau-Scanner Einsatzbereich (Scanner): Handel (Retail) Farbe: Grau Gewicht: 170 g Gewicht, Hinweis: ohne Zubehör Kabelloses Scannen: Nein Lesbare Code-Typen: 1D Scan-Technologie: Linear Imager Scanner-Typ (Kategorisierung): 1D Barcode-Scanner Scanrate: 320 Scans/s Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB Schutzklasse: IP54

Lieferumfang:
USB-Kabel,Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,95*
€ 228,17*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 223,36*
€ 228,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 238,56*
€ 243,85*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 413,08*
€ 420,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,85*
€ 290,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,19*
€ 288,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,93*
€ 287,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,56*
€ 283,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.