| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2926383 Herst.-Nr.: 1433365 EAN/GTIN: 4016139080772 |
| |
|
| | |
| Übersicht Speaka Professional HDMI Matrix Switch 6x2
Arbeitet sowohl als Splitter als auch als Switch Picture in Picture-Funktion Unterstützt die Auflösungen 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p und 3D
Der HDMI-Matrix-Switch unterstützt die Splitter- als auch die Switch-Funktion. Dies bedeutet, dass ein Eingangssignal auf bis zu zwei Ausgabegeräte gleichzeitig verteilt wird. Es ist aber auch möglich, dass die beiden Ausgänge jeweils ein anderes Bild eines unterschiedlichen Eingangs anzeigen können.
Splitter-Funktion: Das Bild eines DVD-Players wird auf bis zu zwei TV-Geräten angezeigt.
Switch-Funktion: Das Bild eines DVD-Players wird auf TV-Gerät 1 angezeigt. Des Weiteren kann das Bild einer Spielekonsole auf TV-Gerät 2 angezeigt werden.
Picture in Picture-Funktion Bei dieser Funktion sehen Sie neben dem Hauptbild bis zu 5 weitere kleine Nebenbilder auf dem Display. Je nachdem, wie viele Eingangsgeräte am Matrix-Switch angeschlossen sind. Diese kleinen Nebenbilder zeigen den Inhalt der angeschlossen HDMI-Geräte. Die Umschaltung erfolgt über die Tasten auf dem Gerät oder per Fernbedienung.
EDID-Funktion Legen Sie eine von drei Audio-Optionen ganz einfach fest: - Audio 2.0 - Audio 5.1 - Audiosignal wird erkannt und durchgeschleift
Zudem kann das Audiosignal aus dem HDMI-Signal ausgekoppelt werden. Hierfür stehen Ihnen ein Toslink-Anschluss, sowie ein 3,5 mm Klinkenanschluss zur Verfügung. Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes Netzteil. Der Switch unterstützt außerdem auch Auflösungen für 4K-Fernsehgeräte.
Ausstattung: Unterstützte HDMI Auflösung: 4KX2K/3D/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i Unterstütztes HDMI Audio Format: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM/DTS/Dolby-AC3/DSD Unterstütztes Audio Format: LPCM2.0/Dolby AC3/ DTS Audio Sampling Raten: 32KHz, 44.1KHz, 48KHz,88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz
Technische Daten: Auflösung (max.): 3840 x 2160 Pixel Farbe: Schwarz Gewicht: 440 g Produktabmessung, Breite: 74 mm Produktabmessung, Höhe: 26 mm Produktabmessung, Tiefe: 205 mm Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI™,Toslink,Klinke Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI™ Stromversorgung (LOV): netzbetrieben Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Picture in Picture-Funktion,mit Fernbedienung Umschalter/Verteiler-Typ (Kategorisierung): HDMI-Matrix-Switch
Lieferumfang: Matrix Switch,Netzteil (5V/2A),Fernbedienung (inkl. CR2025 Knopfzelle),Bedienungsanleitung
Hinweis: HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,34* | € 84,96* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,74* | € 87,14* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 85,25* | € 108,62* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,29* | € 141,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|