Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR2 - 2 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2920155
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMST-DDR2-24001-2GB
EAN/GTIN:
     5712505817117
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - DDR2 - 2 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC
Gruppe  RAM
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MMST-240-DDR2-5300-128X8-2GB
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - DDR2 - 2 GB - DIMM 240-PIN - ungepuffert
Produkttyp  RAM-Speicher
Kapazität  2 GB
Speichertyp  DDR2 SDRAM - DIMM 240-PIN
Erweiterungstyp  Generisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  667 MHz (PC2-5300)
Latenzzeiten  CL5
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Spannung  1.8 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  2 GB
Erweiterungstyp  Generisch
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR2 SDRAM
Formfaktor  DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit  667 MHz (PC2-5300)
Latenzzeiten  CL5
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Ungepuffert
Chip-Organisation  128 x 8
Spannung  1.8 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
2 GB
Erweiterungstyp:
Generisch
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR2 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit:
667 MHz (PC2-5300)
Latenzzeiten:
CL5
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Besonderheiten:
Ungepuffert
Chip-Organisation:
128 x 8
Spannung:
1.8 V
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 2gb, ddr ram, coreparts, 24001, mmstddr2240012gb, memory, module, mmst, ddr2, modul, dimm, 240pin, pc25300, ungepuffert, nonecc, 5300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 10,00*
ab € 13,77*
€ 19,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,01*
€ 51,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.