Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RaidSonic ICY BOX IB-138SK-B-II - Mobiles Speicher-Rack - 8,9 cm (3.5") - Schwarz (20042)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-291182
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     20042
EAN/GTIN:
     4250078182979
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Übersicht

Kurzinfo  RaidSonic ICY BOX IB-138SK-B-II - Mobiles Speicher-Rack - 8.9 cm (3.5") - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  RaidSonic Technology
Hersteller Art. Nr.  IB-138SK-B-II
EAN/UPC  4250078182979

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  RaidSonic ICY BOX IB-138SK-B-II - mobiles Speicher-Rack
Gerätetyp  Mobiles Speicher-Rack
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.5 cm x 18.8 cm x 4 cm
Gewicht  0.8 kg
Farbe  Schwarz
Erweiterungseinschübe  1 x Hot-Swap - 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Kompatible Einschübe  1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm (5.25")
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  8.9 cm (3.5")
Unterstützte Schnittstelle  Serial ATA-300
Laufwerkanschluss  Serial ATA, 7-polig
Schachtanschluss  Serial ATA, 7-polig
Besonderheiten  Tastensperre, Lüfter
Produktmaterial  Aluminium

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Mobiles Speicher-Rack
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  8.9 cm (3.5")
Produktmaterial  Aluminium
Breite  14.5 cm
Tiefe  18.8 cm
Höhe  4 cm
Gewicht  0.8 kg
Farbe  Schwarz
Unterstützte Schnittstelle  Serial ATA-300
Besonderheiten  Tastensperre, Lüfter
  
Erweiterung / Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  1 x Hot-Swap - 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Schnittstellen  1 x Massenspeicher - Serial ATA-300
Verbindungen  1 x Massenspeicher - Serial ATA-300
Kompatible Einschübe  1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm (5.25")
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung  Plug and Play

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
Mobiles Speicher-Rack
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
8.9 cm (3.5")
Produktmaterial:
Aluminium
Breite:
14.5 cm
Tiefe:
18.8 cm
Höhe:
4 cm
Farbe:
Schwarz
Unterstützte Schnittstelle:
Serial ATA-300
Besonderheiten:
Tastensperre, Lüfter
Erweiterungseinschübe:
1 x Hot-Swap - 8.9 cm x 1/3H (3.5" x 1/3H)
Schnittstellen:
1 x Massenspeicher - Serial ATA-300
Verbindungen:
1 x Massenspeicher - Serial ATA-300
Kompatible Einschübe:
1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm (5.25")
Enthaltene Kabel:
1 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung:
Plug and Play
Weitere Suchbegriffe: Festplattenwechselrahmen, HDD-Wechselrahmen, Wechselrahmen (IT), 3,5" sata festplattengehäuse, icy box festplattenwechselrahmen, hdd wechselrahmen, ib138skbii, 138sk, raidsonic, 20042, wechselrahmen, sata, black, 3.5", auge, icybox, sata2, blue, circle, 3.5', satahdd, speichergehäuse, hdds/ssds, dieser, eine, weitere, festplatte, ihrem, rechner., wird, über, einen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 37,92*
€ 50,56*
€ 4,50*
ab € 37,68*
€ 50,58*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 37,96*
€ 50,99*
€ 4,00*
ab € 39,78*
€ 53,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,00*
€ 70,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
99078
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.