Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-291106 Herst.-Nr.: 91620 EAN/GTIN: 4043619916207 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK CardReader IDE to Compact Flash - Kartenleser (CF I, CF II, Microdrive) - IDE | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 91620 | EAN/UPC | 4043619916207 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK CardReader IDE to Compact Flash - Kartenleser - IDE | Produkttyp | Kartenleser (intern) - IDE | Unterstützter Flash-Speicher | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kartenleser (intern) - IDE | Unterstützter Flash-Speicher | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive | | | Erweiterung / Konnektivität | | Verbindungen | 1 x Massenspeicher - IDE - IDC 40-polig | | | Verschiedenes | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Kartenleser (intern) - IDE | Verbindungen: | 1 x Massenspeicher - IDE - IDC 40-polig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, delock adapter ide, adapter eide, delock, 91620, compact, flash, cardreader, kartenleser, microdrive, card, konverter, 4014619281343, reader, [91620], adapter, 40pin, i/ii |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,55* | € 9,54* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 6,90* | € 10,05* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,69* | € 11,17* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 8,73* | € 12,75* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,13* | € 23,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|