Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2910650 Herst.-Nr.: 9PX3000IRTN EAN/GTIN: 7431720814456 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Eaton 9PX 3000i RT2U Netpack - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 3000 Watt - 3000 VA - 1-phasig - Ethernet, RS-232, USB - Ausgangsbuchsen: 10 - PFC - 2U | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Eaton | Hersteller Art. Nr. | 9PX3000IRTN | Modell | Eaton 9PX 3000i RT2U Netpack | EAN/UPC | 7431720814456 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Eaton 9PX 3000i RT2U Netpack - USV - 3000 Watt - 3000 VA | Gerätetyp | USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern | Rack-Größe | 2U | Gewicht | 27.6 kg | Eingangsverdrahtung | 1-phasig | Eingangsspannung | Wechselstrom 200/208/220/230/240 V | Ausgangsspannung | Wechselstrom 200/208/220/230/240 V | Leistungskapazität | 3000 Watt / 3000 VA | Eingangsanschlüsse | 1 | Ausgabeanschlussstellen | 8 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13 2 x power IEC 320 EN 60320 C19 16A | Netzwerk | Ethernet, RS-232, USB | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44 cm x 60.5 cm x 8.65 cm | Umweltschutzstandards | ENERGY STAR | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern | Höhe (Rack-Einheiten) | 2U | | | Stromversorgungsgerät | | UPS-Technologie | Online | Eingangsspannung | Wechselstrom 200/208/220/230/240 V | Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 176-276 V | Eingangsverdrahtung | 1-phasig | Nötige Frequenz | 40 - 70 Hz | Eingangsanschlüsse | 1 | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 8 x Netzstecker IEC 320 EN 60320 C13 2 x power IEC 320 EN 60320 C19 16A | Ausgangsspannung | Wechselstrom 200/208/220/230/240 V | Leistungskapazität | 3000 Watt / 3000 VA | Effizienz | 98% | | | Batterie | | Laufzeit (bis zu) | 60 min bei 300 Watt 36 min bei 500 Watts 23 min bei 800 Watts 13 min bei 1200 Watts 7 min bei 1800 Watts 4 min bei 2500 Watts | | | Netzwerk | | Remote-Verwaltungsschnittstelle | Ethernet, RS-232, USB | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x Verwaltung (USB) 1 x Verwaltung (RS-232) 1 x Verwaltung (Ethernet) | Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteckplatz | | | Verschiedenes | | Besonderheiten | LCD Anzeige, interner Bypass | Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV, CISPR 22 Class B, UL 1778, CB, IEC 62040-2, cULus, CSA 22.2, KC, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1 | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | Intelligent Power Software Suite | | | Umweltschutzstandards | | ENERGY STAR | Ja | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | Geräuschentwicklung | 40 dB | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 44 cm | Tiefe | 60.5 cm | Höhe | 8.65 cm | Gewicht | 27.6 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 35,2 kg | Höhe (Rack-Einheiten): | 2U | UPS-Technologie: | Online | Eingangsspannung: | Wechselstrom 200/208/220/230/240 V | Eingangsspannungsbereich: | Wechselstrom 176-276 V | Eingangsverdrahtung: | 1-phasig | Nötige Frequenz: | 40 - 70 Hz | Eingangsanschlüsse: | 1 | Ausgangsspannung: | Wechselstrom 200/208/220/230/240 V | Leistungskapazität: | 3000 Watt / 3000 VA | Effizienz: | 98% | Remote-Verwaltungsschnittstelle: | Ethernet, RS-232, USB | Erweiterungssteckplätze: | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteckplatz | Besonderheiten: | LCD Anzeige, interner Bypass | Software inbegriffen: | Intelligent Power Software Suite | ENERGY STAR: | Ja | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 40 °C | Geräuschentwicklung: | 40 dB | Breite: | 44 cm | Tiefe: | 60.5 cm | Höhe: | 8.65 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV Management System, ups, 3000, eaton, 3000i, rt2u, netpack, rack, 9px3000irtn, wechselstrom, watt, montierbarextern, montierbar/extern, 200/208/220/230/240, 1phasig, rs232, ethernet, 10/100/1000, ausgangsanschlüsse:, powerware, 1000, 200208220230240, 101001000, ausgangsanschlsse, montierbar, extern, phasig, ausgangsanschlüsse |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.255,47* | € 2.401,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.262,17* | € 2.413,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.466,55* | € 2.609,41* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.478,33* | € 2.620,03* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.803,47* | € 2.943,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|