Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 VF24GAR-3E - USB-Flash-Laufwerk - 4 GB - USB 2.0 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2885483
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VF24GAR-3E
EAN/GTIN:
     0662919087338
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  V7 VF24GAR-3E - USB-Flash-Laufwerk - 4 GB - USB 2.0 - Schwarz
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  V7
Hersteller Art. Nr.  VF24GAR-3E
Modell  VF24GAR-3E
EAN/UPC  0662919087338

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  V7 VF24GAR-3E - USB-Flash-Laufwerk - 4 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  4 GB
Farbe  Schwarz
Erforderliches Betriebssystem  Win2000 oder später

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  4 GB
Farbe  Schwarz
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 3 MB/s
Interfacetyp  USB 2.0
Besonderheiten  Einschiebbarer Anschluss, schmutzabweisend, schlagfest, Schlüsselanhängeröse, staubabweisend
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Win2000 oder später
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20.3 mm
Tiefe  10.2 mm
Höhe  55.9 mm
Gewicht  8 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
4 GB
Farbe:
Schwarz
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 3 MB/s
Interfacetyp:
USB 2.0
Erforderliches Betriebssystem:
Win2000 oder später
Breite:
20.3 mm
Tiefe:
10.2 mm
Höhe:
55.9 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 4gb usb2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, vf24gar3e, vf24gar, schwarz, usbflashlaufwerk, flash, drive, black, laufwerk, usbstick, schiebemechanismus, 10mb/s, read, 3mb/s, write, retractable, connector, 10mbs, 3mbs, stick, 10mb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 3,29*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 2,30*
€ 3,83*
1 Tag
68
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 4,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 8,09*
€ 12,03*
4 Tage
1035
€ 1,00*
ab € 8,83*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.