Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ ZOWIE TF-X Series GTF-X - Mauspad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2875472
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     5J.N0241.021
EAN/GTIN:
     4718755062650
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad

Übersicht

Kurzinfo  BenQ ZOWIE TF-X Series GTF-X - Mauspad
Gruppe  Eingabe Zubehör
Hersteller  BenQ
Hersteller Art. Nr.  5J.N0241.021
Modell  ZOWIE TF-X Series GTF-X
EAN/UPC  4718755062650

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  BenQ ZOWIE TF-X Series GTF-X - Mauspad
Produkttyp  Mauspad
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48 cm x 40 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mauspad
Breite  48 cm
Tiefe  40 cm
Dicke  0.35 cm
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Gummiunterlage

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Mauspad
Breite:
48 cm
Tiefe:
40 cm
Dicke:
0.35 cm
Leistungsmerkmale:
Gummiunterlage
Weitere Suchbegriffe: Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mausmatte, zowie, benq, 0241, 5jn0241021, schwarz, 5j.n0241.021, gtfx, n0241, soft, surface, mousepad, series, mauspad, einfarbig, kautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.