Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Symbol LI3608-SR - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert - USB (LI3608-SR3U4600VZW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2868887
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LI3608-SR3U4600VZW
EAN/GTIN:
     4016139084626
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Symbol LI3608-SR - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert - USB
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  LI3608-SR3U4600VZW
Modell  Symbol LI3608-SR
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Symbol LI3608-SR - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite  5 mil
Scan-Elementtyp  Linear-Imager
Anschlusstechnik  Verkabelt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.6 cm x 13.2 cm x 18.5 cm
Gewicht  305 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe  Schwarz, grün
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  USB
Min. Strichcodesymbolbreite  5 mil
Scan-Elementtyp  Linear-Imager
Max. Gebrauchsdistanz  35 cm
Skew (Grad)  50
Pitch (Grad)  60
Print Contrast Signal (PCS)  25%
Entschlüsselungsfähigkeit  EAN/JAN, Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, IATA, RSS-Code, QR-Code, MaxiCode, Bookland, Code 32, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , Discrete 2 von 5, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet , PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, Code 128 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Dutch Post, UK Post
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Reduced Space Symbology (RSS), Two-Position Smart Focus, robust
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-Kabel
Kennzeichnung  EN 60950, IEC950, UL 1950, IEC 60529 IP65, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, EMC, RoHS, CSA C22.2 No. 950
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.6 cm
Tiefe  13.2 cm
Höhe  18.5 cm
Gewicht  305 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -30 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe:
Schwarz, grün
Schnittstellen Typ:
USB
Min. Strichcodesymbolbreite:
5 mil
Scan-Elementtyp:
Linear-Imager
Max. Gebrauchsdistanz:
35 cm
Skew (Grad):
50
Pitch (Grad):
60
Print Contrast Signal (PCS):
25%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Schnittstellen:
1 x USB
Enthaltene Kabel:
USB-Kabel
Breite:
7.6 cm
Tiefe:
13.2 cm
Höhe:
18.5 cm
Min Betriebstemperatur:
-30 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, zebra barcodescanner usb, barcode scanner, barcode scanner usb, 3608, zebra, li3608sr, li3608, 4600, li3608sr3u4600vzw, linearimager, sr3u4600vzw, symbol, barcodescanner, handgerät, decodiert, schwarz, grün, handgert, barcode, scanner, linear, imager, cbau46s07zar, s07zar, rugged, green, vibration, motor, kit:
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 279,89*
€ 318,20*
Frei Haus
ab € 282,79*
€ 319,16*
€ 1,00*
ab € 289,29*
€ 327,37*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 299,61*
€ 337,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,58*
€ 401,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,97*
€ 400,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,37*
€ 389,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,17*
€ 383,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,61*
€ 356,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.