Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Avago SAS 9305-16i - Speicher-Controller - 8 Sender/Kanal - SAS 12Gb/s Low Profile - 1.2 GBps - PCIe 3.0 x8 (05-25703-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2861303
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-25703-00
EAN/GTIN:
     0830343007226
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller

Übersicht

Kurzinfo  Avago SAS 9305-16i - Speicher-Controller - 8 Sender/Kanal - SAS 12Gb/s Low Profile - 1.2 GBps - PCIe 3.0 x8
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Broadcom
Hersteller Art. Nr.  05-25703-00
Modell  Avago SAS 9305-16i
EAN/UPC  0830343007226

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Avago SAS 9305-16i - Speicher-Controller - SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 x8
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low Profile
Bustyp  PCIe 3.0 x8
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Bandlaufwerk, Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1024
Systemanforderungen  Linux, FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, CentOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.8 cm x 6.86 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low Profile
Host-Bus  PCIe 3.0 x8
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Bandlaufwerk, Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1024
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  4 x SAS 12Gb/s - 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Vollduplex-Unterstützung, MPT 2.5
MTBF  3,500,000 Stunden
Kennzeichnung  EN55022, ICES-003, EN55024, ICES-003 Class B, AS/NZS 3548, RoHS, WEEE, FCC CFR47 Part 15 B, EMC Class B, CNS 13438, IEC60950/EN60950, FCC CFR47 Part 15 B Class B
  
Stromversorgung  
Leistungsaufnahme im Betrieb  16.2 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, CentOS
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  16.8 cm
Höhe  6.86 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Gerätetyp:
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low Profile
Host-Bus:
PCIe 3.0 x8
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate:
1.2 GBps
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Bandlaufwerk, Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle:
8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
1024
Leistungsmerkmale:
Vollduplex-Unterstützung, MPT 2.5
MTBF:
3,500,000 Stunden
Leistungsaufnahme im Betrieb:
16.2 Watt
Tiefe:
16.8 cm
Höhe:
6.86 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, SATA Controller, SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, pcie sas controller, sas controller, broadcom sas controller, 9305, avago, 25703, 052570300, 930516i, 12gb/s, broadcom, 12gbs, 12gb, speichercontroller, sender/kanal, lowprofile, pcie, 930516i/sgl, 16port, intern, senderkanal, 930516isgl, speicher, controller, sender, kanal, profile, port, sas/sata, 16p/int
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,09*
€ 690,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,28*
€ 682,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,83*
€ 666,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,59*
€ 649,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,43*
€ 610,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.