Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Areca ARC-1216-4I - Speichercontroller (RAID) - 4 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Low-Profile - 12 Gbit/s - RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, JBOD, 1E, 60 - PCIe 3.0 x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2861298
Hersteller:
     Areca Technology
Herst.-Nr.:
     ARC-1216-4I
EAN/GTIN:
     4712774411406
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller

Übersicht

Kurzinfo  Areca ARC-1216-4I - Speichercontroller (RAID) - 4 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Low-Profile - 12 Gbit/s - RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, JBOD, 1E, 60 - PCIe 3.0 x8
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Areca
Hersteller Art. Nr.  ARC-1216-4I
Modell  ARC-1216-4I
EAN/UPC  4712774411406

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Areca ARC-1216-4I - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 x8
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp  PCIe 3.0 x8
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  12 Gbit/s
Puffergrösse  1 GB (installiert) / 1 GB (Max)
Unterstützte Geräte  Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  4
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  4
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 30, RAID 50, JBOD, RAID 1E, RAID 60
Systemanforderungen  Linux, FreeBSD, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Oracle Solaris x86 10, Oracle Solaris x86 11, Oracle Solaris x64 11, Windows 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.95 cm 6.44 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus  PCIe 3.0 x8
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  12 Gbit/s
Puffergrösse  1 GB (installiert) / 1 GB (Max)
Unterstützte Geräte  Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  4
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  4
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 30, RAID 50, JBOD, RAID 1E, RAID 60
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  SNMP-Unterstützung, AMC (Automatic Monitor Clone)
Kennzeichnung  RoHS
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Command Line Interface (CLI)
Erforderliches Betriebssystem  Linux, FreeBSD, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Oracle Solaris x86 10, Oracle Solaris x86 11, Oracle Solaris x64 11, Windows 10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  16.95 cm
Höhe  6.44 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  15 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus:
PCIe 3.0 x8
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate:
12 Gbit/s
Puffergrösse:
1 GB (installiert) / 1 GB (Max)
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle:
4
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
4
Leistungsmerkmale:
SNMP-Unterstützung, AMC (Automatic Monitor Clone)
Kennzeichnung:
RoHS
Software inbegriffen:
Command Line Interface (CLI)
Breite:
16.95 cm
Höhe:
6.44 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
15 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, SCSI Controller, SCSI Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, scsi controller pci express, scsi controller, areca raid controller, 1216, arc12164i, areca, raid, jbod, 1024, 1600, controller, 4port, intern, speichercontroller, sender/kanal, sata, 6gb/s, 12gb/s, lowprofile, gbit/s, pcie, serial, attached, scsi, express, ddr3, senderkanal, 6gbs, 12gbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,87*
€ 856,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,38*
€ 844,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,57*
€ 819,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,84*
€ 800,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,52*
€ 762,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.