Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Areca ARC-1203-8i - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - Low-Profile - RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, JBOD, 1E, 60 - PCIe 2.0 x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2861012
Hersteller:
     Areca Technology
Herst.-Nr.:
     ARC-1203-8i
EAN/GTIN:
     4712774410461
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller

Übersicht

Kurzinfo  Areca ARC-1203-8i - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - Low-Profile - RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, JBOD, 1E, 60 - PCIe 2.0 x4
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Areca
Hersteller Art. Nr.  ARC-1203-8i
Modell  ARC-1203-8i
EAN/UPC  4712774410461

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Areca ARC-1203-8i - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - PCIe 2.0 x4
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp  PCIe 2.0 x4
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
Puffergrösse  512 MB (installiert) / 512 MB (Max)
Unterstützte Geräte  Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  8
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 30, RAID 50, JBOD, RAID 1E, RAID 60
Systemanforderungen  Linux, FreeBSD, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Oracle Solaris x86 10, Oracle Solaris x86 11, Oracle Solaris x64 11, Windows 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.8 cm x 6.44 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus  PCIe 2.0 x4
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Datenübertragungsrate  6 Gbit/s
Puffergrösse  512 MB (installiert) / 512 MB (Max)
Unterstützte Geräte  Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  8
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 30, RAID 50, JBOD, RAID 1E, RAID 60
Prozessor  1.066 GHz
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - Mini SAS (SFF-8087)
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  SNMP-Unterstützung, AMC (Automatic Monitor Clone), Self-Encrypting Drive (SED)-Unterstützung
Kennzeichnung  RoHS
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, FreeBSD, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Oracle Solaris x86 10, Oracle Solaris x86 11, Oracle Solaris x64 11, Windows 10
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  16.8 cm
Höhe  6.44 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  15 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus:
PCIe 2.0 x4
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Puffergrösse:
512 MB (installiert) / 512 MB (Max)
Unterstützte Geräte:
Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle:
8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
8
Prozessor:
1.066 GHz
Schnittstellen:
2 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - Mini SAS (SFF-8087)
Kennzeichnung:
RoHS
Tiefe:
16.8 cm
Höhe:
6.44 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
15 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, pcie sas controller, sas controller, areca raid controller, 1203, arc12038i, areca, raid, 6gb/s, pcie, niedriges, profil, jbod, 6gbs, controller, 8port, intern, speichercontroller, sender/kanal, sata, lowprofile, halbe, höhe, grün, senderkanal, port, sender, kanal, profile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,45*
ab € 353,22*
€ 399,31*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 374,94*
€ 426,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,79*
€ 507,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,57*
€ 505,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,98*
€ 492,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,35*
€ 479,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,94*
€ 446,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.