Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax Pro CAP 1750 - Drahtlose Basisstation - 802,11a/b/g/n/ac - Dualband (CAP1750)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2837133
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     CAP1750
EAN/GTIN:
     4717964701015
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Übersicht

Kurzinfo  Edimax Pro CAP 1750 - Drahtlose Basisstation - 802.11a/b/g/n/ac - Dualband
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  Edimax
Hersteller Art. Nr.  CAP1750
Modell  Pro CAP 1750
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Edimax Pro CAP 1750 - drahtlose Basisstation
Gerätetyp  Drahtlose Basisstation
Formfaktor  Extern
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20.8 cm x 20.8 cm x 3.15 cm
Gewicht  565 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Drahtlose Basisstation
Breite  20.8 cm
Tiefe  20.8 cm
Höhe  3.15 cm
Gewicht  565 g
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anschlusstechnik  Drahtlos
Datenübertragungsrate  1750 Mbps
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll  PPTP, L2TP, IPSec
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Frequenzband  2.4 GHz, 5 GHz
Statusanzeiger  Stromversorgung, Diagnose
Leistungsmerkmale  Power Over Ethernet (PoE), VPN-Support, VLAN-Unterstützung, verwaltbar, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, Roaming-Funktion, Wi-Fi Protected Setup (WPS), mehrfacher SSID-Support, versteckte SSID, Reset-Taste, Management Information Base (MIB), geeignet für Deckenmontage, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung
Encryption Algorithm  WPA, WPA2, WEP
Authentifizierungsmethode  Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac
  
Antenne  
Antenne  Intern
Antennenzahl  6
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
1 x USB 2.0 - Type A
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS, UL 94-5VB
  
Stromversorgung  
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  PoE
Leistungsaufnahme im Betrieb  15 Watt
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Drahtlose Basisstation
Breite:
20.8 cm
Tiefe:
20.8 cm
Höhe:
3.15 cm
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Datenübertragungsrate:
1750 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll:
PPTP, L2TP, IPSec
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Frequenzband:
2.4 GHz, 5 GHz
Statusanzeiger:
Stromversorgung, Diagnose
Encryption Algorithm:
WPA, WPA2, WEP
Authentifizierungsmethode:
Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST
Antenne:
Intern
Antennenzahl:
6
Schnittstellen:
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 , 1 x USB 2.0 - Type A
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, UL 94-5VB
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung:
PoE
Leistungsaufnahme im Betrieb:
15 Watt
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90%
Weitere Suchbegriffe: edimax access point, access point, 1750, cap1750, edimax, access, point, dualband, wlan, accesspoint, 1.75, gbit/s, edimaxpro, wlap, ac1750, drahtlose, basisstation, gbits, 80211abgnac, dual, band, gbit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 126,17*
€ 157,24*
€ 6,78*
ab € 130,77*
€ 163,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 141,79*
€ 177,32*
Frei Haus
ab € 153,63*
€ 189,96*
8 Tage
7
€ 5,00*
ab € 155,80*
€ 192,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,32*
€ 211,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.