Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax AC1750 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax AC1750 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax AC1750 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax AC1750 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax AC1750 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax AC1750 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax AC1750 1750 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31114774
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     CAP1750
EAN/GTIN:
     649659025202
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Leistungsstarke Lösung für das moderne Business Der CAP1750 ist eine Premium WLAN- Lösung, entwickelt für den professionellen Einsatz im kleinen und großen Business für die eine hervorragende Netzwerkleistung Grundvoraussetzung ist. Das Produkt unterstützt die neuste IEEE 802.11AC Technologie für die simultane Dual-Band WLAN Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1750Mbit/s. Mit der Kombination aus umfangreichen Funktionen und hoher Benutzerfreundlichkeit ist der CAP1750 die ideale Dual-Band Hochleistungs-Lösung für die anspruchsvollen, tagtäglichen Unternehmenstransaktionen. Nicht zuletzt aufgrund der industriellen Verarbeitung und der Möglichkeit der einfachen Deckenmontage, sowie umfangreichen weiteren Funktionen. Die Edimax Pro Serie bietet ein breites Spektrum potenzieller Anwendungen für Unternehmen, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und Hotels, die Sicherheit, Flexibilität und Geschwindigkeit benötigen. Mehrere SSIDs können für die einzelnen Abteilungen oder Benutzergruppen konfiguriert werden. Der integrierte Radiusserver ermöglicht eine zusätzliche Verifizierung für die zentrale Verwaltung der eingebundenen Access Points mit einer skalierbaren AP Gruppenarchitektur. Fast Roaming für nahtlose Übergänge zwischen den Access Points, Power over Ethernet Support (PoE) und eine intuitive, web-basierte Management-Schnittstelle bieten Einsatzflexibilität und umfangreiche Management-Optionen für Management- und Controlling Abteilungen von Unternehmen und deren Netzwerkadministratoren. Wenn Leistung und Sicherheit für Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind, braucht man Produkte, die genau diesen Anforderungen entsprechen. Die Edimax Pro Serie wurde eigens dazu entwickelt, um Unternehmen zu unterstützen und die Konnektivität zu liefern, die tagtäglich verlässlich vorhanden sein muss. Mit garantierter Sicherheit und Effektivität bietet der CAP1750 ein sehr hohes Niveau an WLAN-Leistung auf dem heutigen Markt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.38 dBi
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
208 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
565 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSID, WEP, WPA, WPA2, WPS
MAC Adressen Filtern
Ja
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1750 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bandbreite
2.4 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Automatische Kanalwahl
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Kabellose Isolierung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Empfängersensitivität
≤ -93dBm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Eingangsstrom
12 A
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (max.)
19.2 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
CE / FCC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Edimax
APC500
ab € 214,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.