Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S -Cat.7 Rohkabel - 10m - RJ-45 - RJ-45 - Männlich/männlich -Cat.7 Rohkabel - U/FTP (STP) - Rot (BS75520-SLR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2836813
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75520-SLR
EAN/GTIN:
     4017538060167
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

Produkttext

Patchkabel-Flachkabel U/FTPCat.7 Rohkabel slim Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker Stecker RJ45, Goldauflage 50 mµ Kabel: 7x0,10mm CU , OD = 1,8 mm x 6,6 mm, Material Kabel: PVC Kabelschirmung: U/FTP Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1 Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  10 m
Kabelstandard  Cat7
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Geschlecht  Männlich/männlich
Kabelschirmung  U/FTP (STP)
Produktfarbe  Rot
AWG Kabelgröße  26/7
Frequenz  600 MHz
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsart  Polybag
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Kabellänge:
10 m
Kabelstandard:
Cat7
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Geschlecht:
Männlich/männlich
Kabelschirmung:
U/FTP (STP)
Produktfarbe:
Rot
AWG Kabelgröße:
26/7
Frequenz:
600 MHz
Verpackungsart:
Polybag
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 10m rot, patch kabel, patch-kabel 10m, shiverpeaks, 75520, bs75520slr, u/ftp, uftp, bs75520, basics, cat7, basic, rohkabel, slim, stecker, rj45, 100m, patchkabel, cat.7, flachpatchkabel, kat., goldauflage, stück, basicsrj45, patchkabelflachkabel, flat, männlich/männlich, 1000, stck
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
€ 4,50*
ab € 5,37*
€ 7,96*
€ 5,50*
ab € 5,07*
€ 8,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,90*
€ 9,99*
€ 4,99*
ab € 6,94*
€ 10,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,22*
€ 27,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.