Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - für PRIMERGY RX1330 M3, RX1330 M4 (3.5"), TX1330 M2 (3.5"), TX1330 M3 (3.5"), TX1330 M4 (3.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu S26361-F3951-L100 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F3951-L100 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     2753I-2825385
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3951-L100
EAN/GTIN:
     4057185581318
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Fujitsu - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - für PRIMERGY RX1330 M3, RX1330 M4 (3.5"), TX1330 M2 (3.5"), TX1330 M3 (3.5"), TX1330 M4 (3.5")
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  S26361-F3951-L100
Modell  
EAN/UPC  4057185581318

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fujitsu - Festplatte - 1 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  1 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  ECO
Entwickelt für  PRIMERGY RX1330 M3 (3.5"), RX1330 M4 (3.5"), TX1330 M2 (3.5"), TX1330 M3 (3.5"), TX1330 M4 (3.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  1 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  ECO
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Fujitsu PRIMERGY RX1330 M3 (3.5"), RX1330 M4 (3.5"), TX1330 M2 (3.5"), TX1330 M3 (3.5"), TX1330 M4 (3.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
1 TB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Merkmale:
ECO
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Weitere Suchbegriffe: Primergy, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, 1tb 7.2k lff sata festplatte, primergy, fujitsu primergy, 1330, fujitsu, 3.5", tx1330, 7200, sata, rx1330, 6gb/s, 26361, 3951, 6gbs, s26361f3951l100, technology, solutions, s26361, f3951, l100, festplatte, hotswap, swap, 7.2k, 7200rpm, hotplug, 3.5zoll, economic
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 97,63*
€ 125,33*
Frei Haus
ab € 106,92*
€ 137,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 114,42*
€ 146,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.