Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS3608-HD - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert (DS3608-HD20003VZWW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2821764
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS3608-HD20003VZWW
EAN/GTIN:
     0783555103449
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Zebra DS3608-HD - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  DS3608-HD20003VZWW
Modell  DS3608-HD
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zebra DS3608-HD - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite  3 mil
Sensorauflösung  1280 x 960
Anschlusstechnik  Verkabelt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.6 cm x 13.2 cm x 18.5 cm
Gewicht  309 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe  Industriell grün
  
Barcode  
Min. Strichcodesymbolbreite  3 mil
Sensorauflösung  1280 x 960
Max. Gebrauchsdistanz  35 cm
Skew (Grad)  60
Pitch (Grad)  60
Print Contrast Signal (PCS)  15%
Entschlüsselungsfähigkeit  Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Code 3 von 5, italienischer Pharmacode, Codabar, Code 128, Code 11, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, TLC39, Micro QR-Code, China Han Xin Code, UPC/EAN Ergänzungen
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Funktionen  Robust
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, VDE, EN 61000-6-2, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, IP67, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60601-1-2:2007, EN 50581:2012, ICES-003 issue 5 Class B, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, EN 60601-1-2:2007, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55022:2010/AC:2011, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, CU, FCC CFR47 Part 15 B Class B
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.6 cm
Tiefe  13.2 cm
Höhe  18.5 cm
Gewicht  309 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -30 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% (nicht kondensierend)
Drop Specification  2,4 m über Betonboden

GPSR

GPRS Hersteller  ZEBRA Technologies Germany GmbH
GPSR Anschrift  Ernst-Dietrich-Platz 2, Ratingen, 40882, Deutschland
GPSR E-Mail  rene.becker@zebra.com

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe:
Industriell grün
Min. Strichcodesymbolbreite:
3 mil
Sensorauflösung:
1280 x 960
Max. Gebrauchsdistanz:
35 cm
Skew (Grad):
60
Pitch (Grad):
60
Print Contrast Signal (PCS):
15%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Funktionen:
Robust
Breite:
7.6 cm
Tiefe:
13.2 cm
Höhe:
18.5 cm
Min Betriebstemperatur:
-30 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% (nicht kondensierend)
Drop Specification:
2,4 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner, 3608, zebra, 20003, ds3608hd20003vzww, ds3608hd, high, ds3608, hd20003vzww, barcodescanner, handgerät, decodiert, schwarz, grün, imager, density, handgert, barcode, scanner, area, motor, corded, green, ds3608:, rugged, industrial, vibration
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 365,36*
€ 401,70*
Frei Haus
ab € 368,14*
€ 402,72*
Frei Haus
ab € 374,05*
€ 409,83*
€ 1,00*
ab € 377,14*
€ 412,03*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 379,54*
€ 414,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,68*
€ 493,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,04*
€ 485,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,54*
€ 480,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,54*
€ 451,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.