Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS3678-SR - Barcode-Scanner - tragbar - decodiert - Bluetooth 4,0 (DS3678-SR0F003VZWW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2821760
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS3678-SR0F003VZWW
EAN/GTIN:
     5711783323167
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Zebra DS3678-SR - Barcode-Scanner - tragbar - decodiert - Bluetooth 4.0
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  DS3678-SR0F003VZWW
Modell  DS3678-SR
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zebra DS3678-SR - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 4.0 - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite  3 mil
Sensorauflösung  1280 x 960
Anschlusstechnik  Drahtlos
Wireless Connectivity  Bluetooth 4.0 LE
Batterie  1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.6 cm x 14.2 cm x 18.5 cm
Gewicht  411 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - tragbar
Farbe  Industriell grün
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  Bluetooth 4.0
Min. Strichcodesymbolbreite  3 mil
Sensorauflösung  1280 x 960
Max. Gebrauchsdistanz  35 cm
Skew (Grad)  60
Pitch (Grad)  60
Print Contrast Signal (PCS)  15%
Entschlüsselungsfähigkeit  Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Code 3 von 5, italienischer Pharmacode, Codabar, Code 128, Code 11, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, TLC39, Micro QR-Code, China Han Xin Code, UPC/EAN Ergänzungen
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Funktionen  Robust, Standard-Scanbereich
  
Netzwerk  
Wireless Connectivity  Bluetooth 4.0 LE
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, VDE, EN 61000-6-2, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, IP67, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60601-1-2:2007, EN 50581:2012, ICES-003 issue 5 Class B, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, EN 60601-1-2:2007, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55022:2010/AC:2011, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, CU, FCC CFR47 Part 15 B Class B
  
Stromversorgung  
Batterie  1 x Lithium-Ionen
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.6 cm
Tiefe  14.2 cm
Höhe  18.5 cm
Gewicht  411 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% (nicht kondensierend)
Drop Specification  2,4 m über Betonboden

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe:
Industriell grün
Schnittstellen Typ:
Bluetooth 4.0
Min. Strichcodesymbolbreite:
3 mil
Sensorauflösung:
1280 x 960
Max. Gebrauchsdistanz:
35 cm
Skew (Grad):
60
Pitch (Grad):
60
Print Contrast Signal (PCS):
15%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Funktionen:
Robust, Standard-Scanbereich
Wireless Connectivity:
Bluetooth 4.0 LE
Batterie:
1 x Lithium-Ionen
Breite:
7.6 cm
Tiefe:
14.2 cm
Höhe:
18.5 cm
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% (nicht kondensierend)
Drop Specification:
2,4 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, zebra barcode scanner, barcode scanner, 3678, zebra, bluetooth, ds3678sr0f003vzww, ds3678sr, ds3678, sr0f003vzww, barcodescanner, tragbar, decodiert, range, schwarz, grün, barcode, scanner, motor, fips, imager, standard, area, cordless, green, industrie, schutzart:, ip67, separat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 522,44*
€ 582,51*
Frei Haus
ab € 524,79*
€ 583,63*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 529,88*
€ 591,66*
€ 1,00*
ab € 539,19*
€ 601,42*
Frei Haus
ab € 540,01*
€ 605,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,66*
€ 704,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,39*
€ 691,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,75*
€ 679,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,22*
€ 667,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,88*
€ 630,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.