Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2818856 Herst.-Nr.: KCP3L16ND8/8 EAN/GTIN: 0740617253733 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Kingston - DDR3L - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 V - ungepuffert - nicht-ECC - für HP ProDesk 400 G2.5 | Gruppe | RAM | Hersteller | Kingston | Hersteller Art. Nr. | KCP3L16ND8/8 | Modell | | EAN/UPC | 0740617253733 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Kingston - DDR3L - 8 GB - DIMM 240-PIN | Produkttyp | RAM-Speicher | Kapazität | 8 GB | Speichertyp | DDR3L SDRAM - DIMM 240-PIN | Erweiterungstyp | Generisch | Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC | Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3L-12800) | Latenzzeiten | CL11 | Leistungsmerkmale | Niederspannung , ungepuffert | Spannung | 1.35 V | Metallüberzug | Gold | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | HP N1M47AA | Entwickelt für | HP ProDesk 400 G2.5 | Ausführliche Details Allgemein | | Kapazität | 8 GB | Erweiterungstyp | Generisch | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | HP N1M47AA | | | Speicher | | Typ | DRAM | Technologie | DDR3L SDRAM | Formfaktor | DIMM 240-PIN | Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3L-12800) | Latenzzeiten | CL11 | Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC | Besonderheiten | Niederspannung , ungepuffert | Modulkonfiguration | 1024 x 64 | Spannung | 1.35 V | Metallüberzug | Gold | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Grün | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP ProDesk 400 G2.5 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kapazität: | 8 GB | Erweiterungstyp: | Generisch | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: | HP N1M47AA | Typ: | DRAM | Technologie: | DDR3L SDRAM | Formfaktor: | DIMM 240-PIN | Geschwindigkeit: | 1600 MHz (PC3L-12800) | Latenzzeiten: | CL11 | Datenintegritätsprüfung: | Nicht-ECC | Besonderheiten: | Niederspannung , ungepuffert | Modulkonfiguration: | 1024 x 64 | Spannung: | 1.35 V | Metallüberzug: | Gold | Farbkategorie: | Grün | Entwickelt für: | HP ProDesk 400 G2.5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr3 ram 8gb, ddr ram, kingston, 1600, kcp3l16nd88, kcp3l16nd8/8, kcp3l16nd8, ddr3l, 1600mhz, dimm, cl11, 240pin, 1.35, client, systems, module, voltage, pc3l12800, ungepuffert, nichtecc, prodesk, g2.5, 12800, 135v, pc3l, nicht, ddr3, valueram |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 31,01* | € 41,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,83* | € 43,70* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 33,06* | € 44,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,73* | € 44,83* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 39,89* | € 52,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|