Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Anschlusskabel High-Quality 3,5mm, Klinkenstecker an Klinkenstecker rechts abgewinkelt, Vollmetallgehäuse, dunkelblau, 2m, Good Connections (GC-M0047)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2786177
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M0047
EAN/GTIN:
     4014619718542
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 2m
klinken kabel stecker-stecker

Produkttext

Mit den Stereo Audiokabeln aus der Good Connections Serie können Smartphones, Tablets und weitere tragbare Audiogeräte über die vorhandene 3,5 mm Klinkenbuchse mit kompatiblen Geräten verbunden werden. Maximale Übertragungsqualität von Audiosignalen wird gewährleistet durch die Verwendung hochwertiger Materialien.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  2 m
Anschluss 1  3.5mm
Anschluss 2  3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Abgewinkelt
Verbindungskontakte Beschichtung  Gold
Produktfarbe  Blau, Gold, Metallisch
Jackenmaterial  Polyvinyl chloride (PVC)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
3.5mm
Anschluss 2:
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Abgewinkelt
Verbindungskontakte Beschichtung:
Gold
Produktfarbe:
Blau, Gold, Metallisch
Jackenmaterial:
Polyvinyl chloride (PVC)
Weitere Suchbegriffe: klinkenkabel stecker-stecker stereo, good, connections, klinkenstecker, 0047, gcm0047, 35mm, m0047, audio, anschlusskabel, highquality, audiokabel, 3pol., klinke, gewinkelt, blau, smartflex, 3poliger, gewin, rechts, abgewinkelt, vollmetallgehäuse, dunkelblau, 3pol, vollmetallgehuse, high, quality
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
199
€ 9,90*
ab € 1,44*
€ 2,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,34*
€ 25,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.