Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2785969 Herst.-Nr.: SP032GBUF3B02V1K EAN/GTIN: 4712702646467 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | SILICON POWER Blaze B02 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0/USB Typ C - Schwarz | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | SILICON POWER | Hersteller Art. Nr. | SP032GBUF3B02V1K | Modell | SILICON POWER Blaze B02 | EAN/UPC | 4712702646467 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SILICON POWER Blaze B02 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 3.0/USB Typ C | Speicherkapazität | 32 GB | Farbe | Schwarz | Erforderliches Betriebssystem | Linux 2.6.x oder höher, Apple MacOS X 10.3.x oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 32 GB | Farbe | Schwarz | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Interfacetyp | USB 3.0/USB Typ C | Besonderheiten | Schlüsselanhängeröse, Schutzkappe | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Linux 2.6.x oder höher, Apple MacOS X 10.3.x oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 60.6 mm | Tiefe | 18 mm | Höhe | 8.1 mm | Gewicht | 8 g | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 32 GB | Farbe: | Schwarz | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Interfacetyp: | USB 3.0/USB Typ C | Besonderheiten: | Schlüsselanhängeröse, Schutzkappe | Breite: | 60.6 mm | Tiefe: | 18 mm | Höhe: | 8.1 mm | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 70 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 32gb, flash stick, silicon, power, blaze, schwarz, sp032gbuf3b02v1k, siliconpower, 32gb, usbflashlaufwerk, 3.0/usb, 30usb, flash, laufwerk, usbstick, black, usb3.1, usb31, usb3, stick, memory, typa, kappe, kunststoff |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,36* | € 9,81* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,83* | € 15,53* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,85* | € 15,54* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,49* | € 23,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|