Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power GP4 Series LC6460GP4 V2,4 - Stromversorgung (intern) - ATX12V 2,4 - 80 PLUS Gold - 460 Watt - aktive PFC (LC6460GP4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2782263
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC6460GP4 V2.4
EAN/GTIN:
     4260070124969
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC

Übersicht

Kurzinfo  LC Power GP4 Series LC6460GP4 V2.4 - Stromversorgung (intern) - ATX12V 2.4 - 80 PLUS Gold - 460 Watt - aktive PFC
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  LC Power
Hersteller Art. Nr.  LC6460GP4 V2.4
EAN/UPC  4260070124969

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LC Power GP4 Series LC6460GP4 V2.4 - Stromversorgung - 460 Watt
Gerätetyp  Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung  ATX12V 2.4
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Gold
Gewicht  2.58 kg
Ausgangsspannung  +3.3, +5, +12 V
Leistungskapazität  460 Watt
Ausgabeanschlussstellen  1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig, mit abnehmbarem 4-poligem Aufsatz
1 x 8-poliger EPS-Netzstecker (12 V) mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Aufsatz
2 x 8-poliger PCI Express-Stromanschluss mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitt
6 x 15 PIN Serial ATA Power
4 x interne Stromversorgung, 4-polig
1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
Kühlsystem  140-mm-Lüfter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15 cm x 16 cm x 8.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung  ATX12V 2.4
  
Stromversorgungsgerät  
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig, mit abnehmbarem 4-poligem Aufsatz
1 x 8-poliger EPS-Netzstecker (12 V) mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Aufsatz
2 x 8-poliger PCI Express-Stromanschluss mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitt
6 x 15 PIN Serial ATA Power
4 x interne Stromversorgung, 4-polig
1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
Ausgangsspannung  +3.3, +5, +12 V
Leistungskapazität  460 Watt
Ausgangsstrom  +3.3V - 20 A
+5V - 20 A
+12V1 - 18 A
+12V2 - 18 A
Effizienz  92%
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Gold
  
Verschiedenes  
Kühlsystem  140-mm-Lüfter
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Dual-Schienen (12 V), Kurzschlussschutz, kompatibel mit Intel-CPU der vierten Generation (Haswell)
Kennzeichnung  ErP 2014
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15 cm
Tiefe  16 cm
Höhe  8.6 cm
Gewicht  2.58 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
15,2 kg
Spezifikationseinhaltung:
ATX12V 2.4
Ausgangsspannung:
+3.3, +5, +12 V
Leistungskapazität:
460 Watt
Ausgangsstrom:
+3.3V - 20 A , +5V - 20 A , +12V1 - 18 A , +12V2 - 18 A
Effizienz:
92%
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Gold
Kühlsystem:
140-mm-Lüfter
Kennzeichnung:
ErP 2014
Breite:
15 cm
Tiefe:
16 cm
Höhe:
8.6 cm
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil btx, computer-netzteil, pc netzteil lc power, 6460, v2.4, lc6460gp4, lcpower, power, netzteil, gold, series, watt, intern, atx12v, plus, aktive, 460w, lc6460, lcpow., 140mm, silent, giant, retail, stromversorgung, 460w/140mm, lcpow, lfterv2480gold, 460w140mm, lüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.