Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-271912 Herst.-Nr.: DA-50102 EAN/GTIN: 4016032073246 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DIGITUS DA-50102 - Mauspad - Blau | Gruppe | Eingabe Zubehör | Hersteller | DIGITUS | Hersteller Art. Nr. | DA-50102 | Modell | DA-50102 | EAN/UPC | 7630003231540 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DIGITUS DA-50102 - Mauspad | Produkttyp | Mauspad | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 25 cm x 3 cm x 22 cm | Farbe | Blau | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Mauspad | Breite | 25 cm | Tiefe | 3 cm | Höhe | 22 cm | Farbe | Blau | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Mauspad | Breite: | 25 cm | Tiefe: | 3 cm | Höhe: | 22 cm | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, handballenauflage maus, 7000013, digitus, da50102, 50102, mcab, mauspad, blau, 4260134930239, mouse, blue, 250mm, 220mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 7,96* | € 11,77* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 8,60* | € 12,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|